DWYER INSTRUMENTS フロースイッチ Dwyer Instruments のフロー スイッチは、ボイラー、温水ヒーター、チラー、水圧タンクなどの用途で特定の流量で電気フィードバックを提供するように設計されています。 これらのユニットは、屋外用途に耐える耐候性および防爆性の本体を備えた磁気作動設計と、アクセスが容易で迅速なメンテナンスを実現する側壁取り付け構成を特徴としています。 同ブランドのシリーズ V10 Flotect フロー スイッチを使用購入に進む、現場で校正されたスイッチ調整を NO (ノーマル オープン) または NC (ノーマル クローズ) 動作の間で切り替えることができます。 これにより、電気接続をいじる必要がなくなります。 1/2 ~ 2 インチの範囲のパイプ サイズが用意されているこれらの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、Dwyer Instruments の正規代理店です。
Dwyer Instruments のフロー スイッチは、ボイラー、温水ヒーター、チラー、水圧タンクなどの用途で特定の流量で電気フィードバックを提供するように設計されています。 これらのユニットは、屋外用途に耐える耐候性および防爆性の本体を備えた磁気作動設計と、アクセスが容易で迅速なメンテナンスを実現する側壁取り付け構成を特徴としています。 同ブランドのシリーズ V10 Flotect フロー スイッチを使用購入に進む、現場で校正されたスイッチ調整を NO (ノーマル オープン) または NC (ノーマル クローズ) 動作の間で切り替えることができます。 これにより、電気接続をいじる必要がなくなります。 1/2 ~ 2 インチの範囲のパイプ サイズが用意されているこれらの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、Dwyer Instruments の正規代理店です。
フロー スイッチは、油圧システム内の流体の流れを検出し、漏れを防ぎます。これらは、水処理、石油・ガス、化学産業のポンプで使用されています。
液体フロースイッチ
形式 | モデル | ティー接続サイズ | ボディ材質 | コンジット接続タイプ | ティー素材 | 温度。 範囲 | 接液材料 | 接続サイズ | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V10SS | ¥35,485 | 見積依頼 | ||||||||
B | V4-SS-2-U | ¥203,917 | 見積依頼 | ||||||||
C | V7-WBS-30N | ¥33,273 | 見積依頼 | ||||||||
D | V8-WP | ¥41,397 | 見積依頼 | ||||||||
B | V4-2-U | ¥140,020 | 見積依頼 | ||||||||
B | V4-2-DU | ¥160,084 | 見積依頼 | ||||||||
B | V4-SS-2-DU | ¥222,976 | 見積依頼 | ||||||||
E | V8 | ¥30,311 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPB-BD-5-MI | ¥127,925 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPS-SD-5-S | ¥220,116 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPB-BD-5-B | ¥123,464 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPS-SS-5-S | ¥196,579 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPB-BS-5-MI | ¥111,488 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPB-BS-5-B | ¥107,601 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPB-BD-4-B | ¥109,318 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPS-SD-4-S | ¥195,816 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPB-BD-4-MI | ¥111,488 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPB-BS-4-B | ¥93,200 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPB-BS-4-MI | ¥95,049 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPS-SS-4-S | ¥163,869 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPB-BS-3-B | ¥82,690 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPB-BS-3-MI | ¥90,561 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPB-BD-3-MI | ¥100,053 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPS-SS-3-S | ¥130,360 | 見積依頼 | ||||||||
F | V6EPS-SD-3-S | ¥151,508 | 見積依頼 |
フロースイッチ真鍮
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
V6EPB-BS-LF | CP4LMW | ¥124,202 |
レベルスイッチ真鍮ボディSpdt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
L6EPB-BS-3-B | CP4LMY | ¥140,330 |
熱分散フロースイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TDS112 | CP4LMX | ¥148,036 |
ミニフロースイッチ防爆形
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
L4 | CR3BDJ | ¥256,759 |
液体フロー スイッチ、1/2 インチ MNPT、最大 1000 PSI。 圧力AC、SPST
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
V60 | AH2CXN | ¥29,609 |
よくある質問
このドワイヤー フロー スイッチの取り付け方法を教えてください。
- スイッチを注意深く開梱し、下部ハウジングからすべてのパッケージを取り出してください。
- ベーンは、使用するパイプのサイズに応じて適切なマークでトリミングする必要があります。
- 側の矢印が流れの方向を向くようにスイッチをシステム配管に取り付けてから、1/2 インチの NPT 取り付け雄ねじに管ねじシーラントを塗布します。
- 地域の電気規制に従って配線を設置してください。
- システムの負荷と電流を評価購入に進むきは注意してください。 取り付け後、スイッチの動作を NO (ノーマルオープン) または NC (ノーマルクローズ) に設定します。
- 流量の増加によってリード スイッチが作動購入に進む、通常閉じている接続が開き、通常開いている接点が閉じます。
- 上部キャップの XNUMX つのネジを緩める必要がありますが、交換するには取り外さないでください。
- 指定されたスイッチ アクションを表示するには、リード スイッチ アセンブリをスライドさせます。
- 調整が終わったらネジを締めます。
誘導性、容量性、およびランプ負荷電流定格の違いは何ですか?
誘導負荷とは、回路負荷として誘導成分を有する電磁ソレノイド、電磁リレー、電磁カウンタによるものです。 容量性負荷は、リード スイッチ制御と直列または並列に接続されたコンデンサです。 閉回路では、一般に 50 メートルを超えるケーブル長がリード スイッチの接続に使用され、静電容量も発生する可能性があります。 ランプ負荷は、タングステン フィラメントのランプ負荷により発生する可能性があります。
作動と非作動とはどういう意味ですか?
作動とは、マイクロスイッチがトリップ購入に進むき、またはマイクロスイッチの接点の状態が変化購入に進むきの現象を指します。 流量が十分に低くなり、マイクロスイッチがデフォルト設定に戻ると、非作動が発生します。
か Raptor Supplies Dwyer Instruments フロー スイッチの DPDT スイッチ バリアントを提供していますか?
はい、ドワイヤー楽器です V6EPB-BD-2-MI フロースイッチ DPDT スイッチを備えており、 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- バッグとバッグアクセサリー
- ラボろ過
- コンピュータ用品とメディア
- バラスト
- カートンステープラーとシーラー
- スパイラルロールとカートリッジロール
- ボウル
- ルータービット
- 振動工具アクセサリ
- フィルターメディアロール
- TOUGH GUY 巾着ゴミ箱ライナー
- TOUGH GUY アングルほうき
- TEMPCO ドラム浸漬ヒーター
- RUB VALVES S.84Wシリーズ、ボールバルブ
- TENNSCO 薄型スロットシェルフ
- WATTS クイックコネクトエンドプラグ
- VERMONT GAGE NoGo標準ネジプラグゲージ、3〜8スレッド
- WRIGHT TOOL コンビネーション レンチ、サテン仕上げ、12 ポイント ヘビー デューティ フラット ステム
- MARTIN SPROCKET 純正ボアAタイプ フレームカットスプロケット チェーン数1568
- GRAINGER ドラム栓、キャップシール、ロック