HUBBELL 非常用照明電池 最高品質のコンポーネントで作られた、Dual-Lite承認のニッケルカドミウム(Ni-Cd)電池。 4.8Vおよび600mAhの緊急バックアップ容量を提供します
最高品質のコンポーネントで作られた、Dual-Lite承認のニッケルカドミウム(Ni-Cd)電池。 4.8Vおよび600mAhの緊急バックアップ容量を提供します
デュアルライト承認ニッケルカドミウム電池
Hubbell Dual-Lite ニッケルカドミウム (Ni-Cd) バッテリーは、Dual-Lite CV924、CVD、LE、LN3X、LX & SE、および Hubbell Lighting DMX、GC & NV4 シリーズでの使用について UL 3 規格に準拠してテストおよび承認されています。 これらのバッテリーは最大 600 mA の定格電流を供給し、摂氏 0 ~ 45 ℃の範囲の温度で動作します。
Hubbell Dual-Lite ニッケルカドミウム (Ni-Cd) バッテリーは、Dual-Lite CV924、CVD、LE、LN3X、LX & SE、および Hubbell Lighting DMX、GC & NV4 シリーズでの使用について UL 3 規格に準拠してテストおよび承認されています。 これらのバッテリーは最大 600 mA の定格電流を供給し、摂氏 0 ~ 45 ℃の範囲の温度で動作します。
詳細はこちら
- 排水ポンプと下水ポンプ
- エアコンプレッサーアクセサリー
- トレーニング
- コンクリート試験
- ワイヤークロス
- 浄水システム
- 押してチューブ継手アクセサリを接続する
- 耐カットスリーブ
- アイドラースプロケット
- 業務用厨房フード
- ARC ABRASIVES ミディアムグレードサンディングベルト
- ACCUFORM SIGNS 警告タグ5-3 / 4 x 3-1 / 4
- DIXON 地上ジョイントエアハンマー
- GENERAL PIPE CLEANERS ツールの取得
- GENERAL PIPE CLEANERS 漏電遮断器
- COOPER B-LINE B671シリーズエッジパイプクランプ
- DORMONT S1675シリーズ固定ガスコネクタ
- EATON SVX9000 シリーズ ダイオード/サイリスタ モジュール
- BROWNING Q1タイプ 割テーパブッシュ
- FEIN POWER TOOLS コード付きユニバーサルシリカダストエクストラクター