BLICKLE デュアルホイールキャスター 標準のキャスターと比較して、キャスターあたりの耐荷重が高く、生産性が向上し、安定性が向上しています。 荷重をXNUMXつのホイールに均一に分散するように設計されているため、XNUMX平方インチあたりの荷重が軽減されます。
標準のキャスターと比較して、キャスターあたりの耐荷重が高く、生産性が向上し、安定性が向上しています。 荷重をXNUMXつのホイールに均一に分散するように設計されているため、XNUMX平方インチあたりの荷重が軽減されます。
形式 | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスター製品グループ | プレートサイズ | プレート厚 | プレート型 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSD-GSPO 80K | ¥42,742 | |||||||||
A | BSD-GSPO 100K | ¥60,885 | |||||||||
A | BSD-GSPO 125K | ¥131,416 |
デュアルホイールスイベルキャスター
形式 | モデル | 負荷定格 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 左HD-VSTH 60K | ¥58,905 | |||||||||
B | 左HD-VSTH 80K | ¥54,627 | |||||||||
C | LHD-SPO 75K | ¥33,237 | |||||||||
D | LHD-GSPO 60K | ¥41,254 | |||||||||
E | LSD-GSPO 80K | ¥54,627 | |||||||||
E | LSD-GSPO 100K | ¥84,173 | |||||||||
E | LSD-GSPO 125K | ¥182,495 |
詳細はこちら
- ほうきブラシとちりとり
- ドック機器
- ナッツ
- 中央機器
- マニュアル
- ナットセッターとビットホルダー
- ラベルプリンタ
- 油圧ツールアクセサリ
- ドアエッジガード
- 銅箔ロール
- CHECKERS 警告ホイップフラグ
- HONEYWELL ガスバルブ
- ZSI-FOSTER RHTシリーズ、ロッドハンガースレッドインストール
- SOUTHWIRE COMPANY Slinky-Flexシリーズエクストラフレキシブルメタルコンジット
- COOPER B-LINE アースストラップ
- GRUVLOK ニップルレデューサー
- SLOAN ソケット
- NIBCO DWVアダプター、ABS
- GRAINGER 大きなコンパートメントのワードローブロッカー
- UNISAN ダストモップヘッド