入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルホイールスイベルキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
コアカラー | (フィニアン・タン) |
コア材質 | ナイロン |
デュロメータ | 80ショアD |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-3/8 x 3-1/8" |
負荷定格 | 1540ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
外側のボルト穴の間隔 | 2-3/8 x 3-1/8" |
全体の高さ | 3.625 " |
プレートサイズ | 3-15/16 x 3-11/32" |
プレート厚 | 5 / 16 '' |
プレート型 | C |
レースウェイ | ダブルボール |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | ホワイト |
ホイール直径 | 2.375 " |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 2 x 1-1 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 31.12 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSD-GSPO 80K | 3850ポンド | 3000〜5999ポンド | ナイロン | 3 / 8 " | 3-3/16 x 4-3/16" | 4 59 / 64 " | 4-21/64 x 5-1/2" | 5 / 16 '' | ¥54,627 | ||
LSD-GSPO 100K | 4840ポンド | 3000〜5999ポンド | ナイロン | 1 / 2 " | 4-3/16 x 5-1/2" | 6 9 / 32 " | 5-1/2 x 6-57/64" | 3 / 8 '' | ¥84,173 | ||
LSD-GSPO 125K | 7920ポンド | 6000ポンドを超える。 | ナイロン | 5 / 8 " | 6-5/16 x 8-1/4" | 8 1 / 16 " | 7-7/8 x 10-3/64" | 3 / 8 '' | ¥182,495 | ||
左HD-VSTH 60K | 792ポンド | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 5 / 16 " | 2-3/8 x 3-1/8" | 3.625 " | 3-15/16 x 3-11/32" | 5 / 16 '' | ¥58,905 | ||
LHD-SPO 75K | 1320ポンド | 1000〜2999ポンド | ナイロン | 5 / 16 " | 2-3/8 x 3-1/8" | 4.375 " | 3-15/16 x 3-11/32" | 5 / 16 '' | ¥33,237 | ||
左HD-VSTH 80K | 1232ポンド | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 3 / 8 " | 3-3/16 x 4-3/16" | 4.437 " | 5-1/2 x 4-11/32" | 5 / 16 '' | ¥54,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。