MORSE DRUM ドラムクレードルとティッパー モールスドラムには、最大容量 700 ポンドのドラムクレードル、アペンダー、および転倒レバーが含まれており、ドラムを移動および傾けて、ドラム内の内容物を分配します。 これらのドラムクレードルは、ドラムを持ち上げる負担を軽減するためのロールオーバー機構を備え、全溶接フレームを備えています。
モールスドラムには、最大容量 700 ポンドのドラムクレードル、アペンダー、および転倒レバーが含まれており、ドラムを移動および傾けて、ドラム内の内容物を分配します。 これらのドラムクレードルは、ドラムを持ち上げる負担を軽減するためのロールオーバー機構を備え、全溶接フレームを備えています。
ドラムアペンダー
モールスドラムアップエンダーは、リム付きドラムを横にした状態から直立した状態に持ち上げるのに適しています。 これらのドラムリフターには、持ち上げ中に最大のてこの作用を提供する長いハンドルが付いています。 一部のモデルは、可燃性のガスや液体が発生しやすい環境での使用を可能にする耐火花構造を備えています。
モールスドラムアップエンダーは、リム付きドラムを横にした状態から直立した状態に持ち上げるのに適しています。 これらのドラムリフターには、持ち上げ中に最大のてこの作用を提供する長いハンドルが付いています。 一部のモデルは、可燃性のガスや液体が発生しやすい環境での使用を可能にする耐火花構造を備えています。
40&40-30ドラムクレードル用チップレバー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
31 | AF6EFE | ¥16,999 |
特徴
動作メカニズム
モールスドラムクレードル
- ドラムクレードルを平らで安定した面に置きます。
- クレードルがドラムと適切に位置合わせされていることを確認します。
- ドラムをクレードルのサポート アーム上にそっと配置します。
- ロック機構やストラップがある場合は、それらをしっかりと締めてください。
- ドラムが安定しており、転がったりずれたりする危険がないことを確認します。
- 付属のハンドルまたはグリップを使用して、ドラム クレードルを押したり引いたりします。
- 移動購入に進むきは常に制御を維持し、突然の動きを避けてください。
- 輸送する前に、通路を確保し、障害物を取り除いてください。
モールスドラムダンプカー
- ドラムティッパーを水平で安定した面に置きます。
- ドラムがダンププラットフォームにしっかりと配置されていることを確認します。
- メーカーの指示に従って昇降機構を作動させます。
- 注ぐか空にするためにドラムを希望の高さまで上げます。
- チルト機構を作動させて、ドラムを徐々に傾けます。
- 注ぐ速度と角度を制御して、こぼれや飛び散りを防ぎます。
- 注湯中にドラムの動きを監視し、必要に応じて調整します。
- 空になるか終了したら、ドラムを直立位置に戻します。
- 昇降機構を使用してドラムを地面に下げます。
- ロック機構やストラップがある場合は、それらをしっかりと締めてください。
よくある質問
ドラムクレードルをドラムの保管に使用できますか?
ドラムクレードルは、主にドラムを安全に輸送し、一時的に置くために設計されています。 長期保管の場合は、安定性と保護を強化するドラム保管ラックを使用することをお勧めします。
モールスドラムダンプを使用する際に適切なバランスと安定性を確保するにはどうすればよいですか?
バランスと安定性を確保するには、常にドラムをグリップまたはサポート機構の中心に置いてください。
ドラム缶取り扱い機器を使用する際にはどのような注意が必要ですか?
適切な個人用保護具を使用し、ドラムを持ち上げたり移動したりする前にドラムを固定し、装置に過負荷をかけないようにしてください。