ドラムアクセサリー
ラスター潤滑システム
色分けされたドラムラベルキット
オイルセーフドラムラベルキットは、オイルセーフコンテナの内容物を正確に識別するために使用されます。 これらのキットには、ラベル ポケット、ラベル ポケット フレーム、ロック可能なドラム リング、ラベル リーシュ、色分けされたドラム リングが含まれています。 これらは、さまざまなラベル構成で一緒に使用でき、ベージュ、黒、青、緑、黄色、グレー、オレンジ、紫、赤の色で利用できます。
オイルセーフドラムラベルキットは、オイルセーフコンテナの内容物を正確に識別するために使用されます。 これらのキットには、ラベル ポケット、ラベル ポケット フレーム、ロック可能なドラム リング、ラベル リーシュ、色分けされたドラム リングが含まれています。 これらは、さまざまなラベル構成で一緒に使用でき、ベージュ、黒、青、緑、黄色、グレー、オレンジ、紫、赤の色で利用できます。
色分けされたドラムリング
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RBH2212KIT | ¥10,875 | |
A | RBH1812KIT | ¥8,721 | |
A | RBH1413KIT | ¥7,675 |
ドラムスリング
ウェスコドラムスリングは、閉じたヘッドドラムまたは開いたヘッドドラムを水平方向に持ち上げるように設計されています。 これらのスリングは、最大1000ポンドの重量のほとんどのオーバーヘッドシステムに取り付けるためのD字型のリフティングリングを備えています。また、ウェブリフティングスリングを取り付けるための逆リングも装備されています。 スチールとブロンズのバリエーションで利用可能なこれらのドラムスリングの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ウェスコドラムスリングは、閉じたヘッドドラムまたは開いたヘッドドラムを水平方向に持ち上げるように設計されています。 これらのスリングは、最大1000ポンドの重量のほとんどのオーバーヘッドシステムに取り付けるためのD字型のリフティングリングを備えています。また、ウェブリフティングスリングを取り付けるための逆リングも装備されています。 スチールとブロンズのバリエーションで利用可能なこれらのドラムスリングの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
アイドラベアリングアセンブリ
ドラムホルダー
形式 | モデル | 直径 | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4905-P | ¥84,429 | 見積依頼 | |||
A | 4910-P | ¥62,674 | 見積依頼 | |||
B | 725G-P | ¥147,224 | ||||
A | 725Z-P | ¥117,918 | ||||
C | 5000W-P | ¥93,763 | 見積依頼 | |||
D | 5000SS-P | ¥297,285 | ||||
E | 5000G-P | ¥179,951 | ||||
A | 4927-P | ¥441 | 見積依頼 | |||
A | 4922-P | ¥6,754 | 見積依頼 | |||
A | 4904I-P | ¥61,477 | 見積依頼 | |||
A | 491-P | ¥441 | ||||
A | 745Z-P | ¥122,245 | 見積依頼 | |||
A | 4905I-P | ¥93,356 | 見積依頼 | |||
A | 4904-P | ¥49,439 | ||||
A | 2360-P | ¥302,681 | ||||
A | 4935-P | ¥87,809 | 見積依頼 | |||
A | G-2-300 | ¥222,854 | ||||
A | G-1-300 | ¥116,836 | ||||
F | 5000-P | ¥108,830 | ||||
G | 5000M-P | ¥439,492 |
カウンターウェイト
ラチェットヒンジ
ドラムアクセサリー
Raptor Supplies からのドラムアクセサリーの広範なリストを備えています デイトン、イーグル、エンパック、 グレンジャー、ガーデア、ジャストライト、リフトオール、リンカーン、モールスドラム、ヴェスティル、ウェスコ、ウェストワードなど。 漏れ防止プラグは安全な作業環境を保証し、ドラムライナーは粒状材料の作業に便利です。 ドラムキャリアは、重いドラム缶やペール缶を持ち上げて輸送できるように設計されており、オペレーターの疲労を軽減します。 これらのドラムは分配にも役立ち、選択されたキャリアには分配前にドラムの内容物を混合するための回転機構が付いています。 ドラムレベルゲージは、ドラムやバレル内の液体のレベルを示すように設計された目盛です。 これらはドラムの栓開口部にフィットし、それに応じてインジケーターの針を動かすフローティングバルブを備えています。 一部のゲージ (ポップアップ ゲージ) には、使用しないときに汚染物質が侵入するのを防ぐための密閉蓋が付いています。
詳細はこちら
- 販売
- サンディングディスクとベルト
- つや消し
- 炭素鋼
- 井戸ポンプ
- トート
- 危険な場所の電気ボックス
- 腐食性キャビネット
- リベットプレゼンター
- 地下エンクロージャー
- BRADY ガスボンベラベル
- BUSSMANN LMMTシリーズ半導体ヒューズ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、SR スレッド、FKM
- SPEARS VALVES CPVC 真のユニオン ボール バルブ、レギュラー スタイル、ネジ付きエンド、FKM
- MARTIN SPROCKET 純正ボアCタイプフレームカットスプロケット チェーン数124
- BULLDOG 丸型トレーラージャッキ、マウントなし
- RIDGID PEX クリンプジョー
- BROWNING 減速機トルクアーム
- NIBCO トゥルーユニオンボールチェックバルブ
- ABILITY ONE キーキャビネットと交換用タグ