NORTON ABRASIVES ドレッシングスティック ステンレス鋼、硬質/軟炭素鋼、工具鋼で作られた砥石を真またはドレッシングするために使用されます。 20から400の範囲のグリットサイズで利用可能
ステンレス鋼、硬質/軟炭素鋼、工具鋼で作られた砥石を真またはドレッシングするために使用されます。 20から400の範囲のグリットサイズで利用可能
ドレッシングスティック
Norton Abrasives のドレッシング スティックは、ダイヤモンド、CBN、および従来の研磨ホイールのツルーイング、クリーニング、ドレッシングに使用されます。 炭化ケイ素のバリエーションはソフトグレードと細かい粒度で提供されますが、酸化アルミニウムのユニットはダイヤモンドプロファイルホイールで快適に動作するように設計されています。
Norton Abrasives のドレッシング スティックは、ダイヤモンド、CBN、および従来の研磨ホイールのツルーイング、クリーニング、ドレッシングに使用されます。 炭化ケイ素のバリエーションはソフトグレードと細かい粒度で提供されますが、酸化アルミニウムのユニットはダイヤモンドプロファイルホイールで快適に動作するように設計されています。
形式 | モデル | 研磨材 | グレード | グリット | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61463610462 | ¥5,856 | 1 | 見積依頼 | |||||||
B | 61463610148 | ¥32,480 | 1 | 見積依頼 | |||||||
C | 61463610285 | ¥2,161 | 1 | 見積依頼 | |||||||
D | 61463610103 | ¥2,435 | 1 | 見積依頼 | |||||||
E | 61463610393 | ¥5,595 | 1 | 見積依頼 | |||||||
F | 61463610290 | ¥2,091 | 1 | ||||||||
G | 61463610609 | ¥12,541 | 1 | ||||||||
H | 61463610555 | ¥6,863 | 5 | ||||||||
I | 61463610303 | ¥2,439 | 1 | ||||||||
I | 61463610453 | ¥4,968 | 1 | ||||||||
F | 61463610280 | ¥3,995 | 1 | ||||||||
J | 61463610291 | ¥2,112 | 1 | ||||||||
J | 61463610368 | ¥2,252 | 1 | ||||||||
J | 61463610405 | ¥4,677 | 1 | ||||||||
J | 61463610406 | ¥4,698 | 1 | ||||||||
J | 61463610455 | ¥5,125 | 1 | ||||||||
J | 61463610605 | ¥19,949 | 1 | ||||||||
K | 61463610438 | ¥31,099 | 5 | ||||||||
L | 61463610354 | ¥31,303 | 5 | ||||||||
K | 61463610471 | ¥31,943 | 5 | ||||||||
K | 61463610207 | ¥2,203 | 1 | ||||||||
K | 61463610485 | ¥10,308 | 1 | ||||||||
J | 61463610459 | ¥6,075 | 1 | ||||||||
J | 61463610599 | ¥8,657 | 1 | ||||||||
M | 61463650324 | ¥8,495 | 1 |
詳細はこちら
- パレットジャッキとアクセサリー
- ブラシローラーとトレイ
- ストレージロッカー
- 屋内備品
- 冷凍試験装置
- 補助接点
- キャスターソケットブラケットとフロアロック
- 電気ホースチョップソー
- テーパーピン
- プレナムファン
- APPROVED VENDOR ガラス温度計のポケット液体
- JR SMITH ルーフドレンドーム11-1 / 8インチ
- DIXON 産業用安全カプラー
- RUB VALVES S.7650シリーズ、ボールバルブ
- COOPER B-LINE B248シリーズXNUMX穴オープンアングル
- SPEARS VALVES CPVCダクトフィッティングスタイルBレインキャップ
- EATON KWCシリーズ 完全モールドケース遮断器 Kフレーム
- NIBCO DWVエルボ、ABS
- METRO トップトラックワイヤーシェルフ
- AMERICAN STANDARD シャワーバルブ