DAYTON ダイレクトドライブブロワーホイール 商業および産業用途での空調、暖房、換気、除湿などの用途に最適です。 耐食性仕上げの鋼構造により長寿命を実現し、さまざまな空気移動用途向けに振動を低減して大風量を実現します。
商業および産業用途での空調、暖房、換気、除湿などの用途に最適です。 耐食性仕上げの鋼構造により長寿命を実現し、さまざまな空気移動用途向けに振動を低減して大風量を実現します。
ブロワーホイール
Dayton ブロワー ホイールは、エアコン、換気装置、ヒーター、除湿機で大量の気流を生成するように設計されています。 これらのブロワーホイールは、摩耗性が高く湿気の多い条件下でも摩耗を防ぐスチール構造を備えています。 一部のモデルには、どちらの側でもモーターを接続できるバックプレートが付属しています。 1200、1550、1750 rpm モーターと組み合わせて使用できます。
Dayton ブロワー ホイールは、エアコン、換気装置、ヒーター、除湿機で大量の気流を生成するように設計されています。 これらのブロワーホイールは、摩耗性が高く湿気の多い条件下でも摩耗を防ぐスチール構造を備えています。 一部のモデルには、どちらの側でもモーターを接続できるバックプレートが付属しています。 1200、1550、1750 rpm モーターと組み合わせて使用できます。
形式 | モデル | ボア径 | マックス。 RPM | 回転 | タイプ | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VTSYTS106WCCWG | ¥4,475 | |||||||
B | 802-06-3001 | ¥24,101 | |||||||
C | 101I | ¥12,779 | |||||||
D | VTSYT1813LWG | ¥80,259 | |||||||
E | VTSYT1212LWG | ¥56,227 | |||||||
F | 202-09-3228 | ¥70,091 | 見積依頼 | ||||||
G | VTSYT1511LWG | ¥70,964 | |||||||
H | VTSYT1010LWG | ¥43,911 | |||||||
I | VTSYT99LWG | ¥50,400 | |||||||
J | VTSYZ1010IWG | ¥23,285 | |||||||
K | VTSYZ99IWG | ¥21,020 | |||||||
L | VTSYZ97IWG | ¥25,650 | |||||||
F | VTSYTS2211WCWG | ¥276,447 | |||||||
M | VTSYTS159WCWG | ¥100,134 | |||||||
F | VTSYT2020WG | ¥315,840 | |||||||
N | VTSYT2525WG | ¥442,278 | |||||||
F | 99020002 | ¥8,094 | 見積依頼 | ||||||
O | 1103A | ¥25,950 | 見積依頼 | ||||||
P | VTSYT2222WG | ¥359,618 | |||||||
F | VTSYZ108IWG | ¥27,501 | |||||||
F | 202-30-0021 | ¥719,000 | 見積依頼 | ||||||
Q | 2UTV4 | ¥17,788 | |||||||
Q | 2UTU6 | ¥15,793 | |||||||
Q | 2UTU4 | ¥13,935 | |||||||
Q | 2UTU2 | ¥18,270 |
詳細はこちら
- 温水循環ポンプ
- ガスヒーターおよび付属品
- ホースとスプリンクラーシステム
- 集計テスト
- 銅
- エアハンマー
- デバルブツール
- バンドクランプ
- ソケット止めねじ
- 除染シャワー洗剤インジェクター
- NTN ダブルシールカートリッジボールベアリング
- APPROVED VENDOR サポートブレース
- DIXON Flomax スタンダード シリーズ キャップ
- TRACERLINE UVリーク検出色素、8オンスサイズ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-13 Unc Lh
- APPLETON ELECTRIC 防爆セレクタースイッチコントロールステーション
- SANDUSKY LEE 調節可能なキャビネット用の追加の棚
- GATES スパイラルステンレス鋼ホース継手
- CHICAGO FAUCETS ホースビブ
- BOSCH カーボンブラシセット