VULCAN カートリッジヒーター 10 インチのスウェージド カートリッジ ヒーターは、ラミネートまたは成形装置の公差の狭い穴内の固形物を加熱するのに最適です。 最適な熱伝達を実現する正確なサイズの直径 (1/4 ~ 1 インチ) が特徴です
10 インチのスウェージド カートリッジ ヒーターは、ラミネートまたは成形装置の公差の狭い穴内の固形物を加熱するのに最適です。 最適な熱伝達を実現する正確なサイズの直径 (1/4 ~ 1 インチ) が特徴です
かしめられたカートリッジヒーター、120ボルト、10 "リード
Vulcan スウェージド カートリッジ ヒーターは、ダイ、プラテン、金属ブロックのドリル穴に集中した熱を提供するために使用されます。 これらのユニットは、意図した用途を達成するために、高ワット密度と低ワット密度 (19 ~ 172 W / 平方インチ) の両方で提供されるコンパクトな設計です。 優れた熱伝導性を備え、酸化反応やスケーリングを防止する 304 ステンレス鋼のシースと、湿気や汚染物質の侵入を確実にシールするエンド ディスクが特徴です。 これらのユニットは、精密なセラミックコアの周りに巻かれたニッケルクロム抵抗線と統合されており、さらに純粋な酸化マグネシウム粉末が充填されたシース内に適切に設置されます。 直径 3/4 ~ 1 インチのバリエーションが用意されているこれらのスウェージド カートリッジ ヒーターの幅広い製品群からお選びください。 Raptor Supplies.
Vulcan スウェージド カートリッジ ヒーターは、ダイ、プラテン、金属ブロックのドリル穴に集中した熱を提供するために使用されます。 これらのユニットは、意図した用途を達成するために、高ワット密度と低ワット密度 (19 ~ 172 W / 平方インチ) の両方で提供されるコンパクトな設計です。 優れた熱伝導性を備え、酸化反応やスケーリングを防止する 304 ステンレス鋼のシースと、湿気や汚染物質の侵入を確実にシールするエンド ディスクが特徴です。 これらのユニットは、精密なセラミックコアの周りに巻かれたニッケルクロム抵抗線と統合されており、さらに純粋な酸化マグネシウム粉末が充填されたシース内に適切に設置されます。 直径 3/4 ~ 1 インチのバリエーションが用意されているこれらのスウェージド カートリッジ ヒーターの幅広い製品群からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 直径 | 長さ | 最大温度能力 | シース素材 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C9770A | ¥15,119 | |||||||
B | TB507A | ¥13,956 | |||||||
A | C5170A | ¥9,503 | |||||||
B | TB5046A | ¥13,204 | |||||||
B | TB506A | ¥11,385 | |||||||
A | C5180A | ¥9,883 | |||||||
B | TB5065A | ¥14,254 | |||||||
B | TB501A | ¥13,927 | |||||||
B | TB505A | ¥18,887 | |||||||
B | TB503A | ¥13,616 | |||||||
B | TB5013A | ¥12,877 | |||||||
A | C210A | ¥13,117 | |||||||
B | TB1017A | ¥10,886 | |||||||
A | C758A | ¥12,537 | |||||||
A | C766A | ¥11,670 | |||||||
B | TB386A | ¥12,745 | |||||||
B | TB3815A | ¥12,954 | |||||||
B | TB380A | ¥14,207 | |||||||
A | C3830A | ¥8,189 | |||||||
B | TB388A | ¥13,838 | |||||||
B | TB3816A | ¥14,343 | |||||||
A | C3940A | ¥8,735 | |||||||
B | TB3821A | ¥14,445 | |||||||
A | C3840A | ¥10,888 | |||||||
A | C3910A | ¥7,826 |
かしめられたカートリッジヒーター、240ボルト、10 "リード
形式 | モデル | 直径 | 長さ | 最大温度能力 | シース素材 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB507B | ¥14,239 | |||||||
A | TB501B | ¥11,472 | |||||||
A | TB505B | ¥13,011 | |||||||
A | TB506B | ¥12,573 | |||||||
A | TB5055B | ¥18,408 | |||||||
B | C5170B | ¥8,408 | |||||||
A | TB5015B | ¥12,016 | |||||||
A | TB703B | ¥17,435 | |||||||
B | C758B | ¥15,106 | |||||||
A | TB388B | ¥13,808 | |||||||
A | TB386B | ¥14,220 | |||||||
A | TB3821B | ¥12,533 | |||||||
A | TB3815B | ¥16,621 | |||||||
A | TB3035B | ¥11,987 | |||||||
B | C3830B | ¥8,742 | |||||||
A | TB380B | ¥13,255 | |||||||
A | TB3816B | ¥14,524 | |||||||
A | TB3070B | ¥14,560 | |||||||
A | TB6025B | ¥20,710 | |||||||
A | TB6214B | ¥9,571 | |||||||
B | C6360B | ¥13,325 | |||||||
A | TB6031B | ¥16,009 |
詳細はこちら
- レンチ
- ハンマーと打撃ツール
- サイン
- ネイルズ
- パイプねじ切り装置
- キーレスアクセス制御ロック
- 液面制御弁
- 実験室の漏斗
- 鳥スクリーン
- RIDGID 自動送りアセンブリ
- LISLE スプリングロックカプラー切断
- TENNSCO 中型デッキ補強材
- HOFFMAN TFP交換用フィルター
- HOFFMAN QLineIシリーズタイプ4Xエンクロージャー
- LEESON プレミアムダックウォッシュガード PMDC モーター、TEFC 180V、C フェイス、ベース付き
- DIAMOND VANTAGE コアビット
- MALCO Jチャンネルカッター
- BEL-ART - SCIENCEWARE コネクタ
- VESTIL 電動スタッカー