入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スエージドカートリッジヒーター |
直径 | 5 / 8 " |
リード長 | 10 " |
長さ | 4" |
最大温度能力 | 1600度F |
精密シース径許容範囲 | + 0.000 / -0.004 " |
シース素材 | 耐食合金 |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 80W / sq。 に。 |
出力 | 550 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 最大温度能力 | シース素材 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5170B | 1 / 2 " | 6" | 900度F | 304ステンレススチール | 35W / sq。 に。 | 300 | ¥8,408 | |
TB380B | 3 / 8 " | 1.25 " | 1600度F | 耐食合金 | 115W / sq。 に。 | 100 | ¥13,255 | |
TB386B | 3 / 8 " | 4" | 1600度F | 耐食合金 | 73W / sq。 に。 | 300 | ¥14,220 | |
C3830B | 3 / 8 " | 2.375 " | 900度F | 耐食性304ステンレス鋼 | 34W / sq。 に。 | 75 | ¥8,742 | |
C6360B | 5 / 8 " | 2.375 " | 900度F | 耐食性304ステンレス鋼 | 41W / sq。 に。 | 150 | ¥13,325 | |
C758B | 3 / 4 " | 8" | 900度F | 耐食性304ステンレス鋼 | 28W / sq。 に。 | 500 | ¥15,106 | |
TB3035B | 3 / 8 " | 2.5 " | 1600度F | 耐食合金 | 85W / sq。 に。 | 200 | ¥11,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。