ケーブルワイヤーとホースクランプ
ループクランプ、1/2 インチサイズ、メッキスチール、EPDM クッション
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SPD-08XNUMX | CF3ZCB | ¥1,267 |
クランプロングレッグホース、35インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
12864 | CF2MVR | ¥1,415 |
クイック フィスト ラバー クランプ 1 ~ 2.25 インチ、2PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3YZL9 | AD3FYP | ¥3,408 |
ケーブルサポート、スタッドへのストラップ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CSSTS | CF3VCN | ¥1,304 |
ループクランプ、1-1/4 インチサイズ、メッキスチール、EPDM クッション
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SPD-20XNUMX | CF3ZCE | ¥1,514 |
ループクランプ、3/4 インチサイズ、メッキスチール、EPDM クッション
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SPD-12XNUMX | CF3ZCC | ¥1,298 |
シングルボルトクランプ、外径 4-40/64 ~ 4-56/64 インチ、21 フィートポンドトルク、メッキ鉄
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
X27 | BX7XVK | ¥8,228 | 詳細を参照してください。 |
林業用ホース クランプとスパナ、長さ 10 インチ、鋳造アルミニウムと真鍮
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FHCS150 | BX7EYX | ¥39,474 | 詳細を参照してください。 |
溝付きクランプ、120 Psi 圧力定格、Buna-N シール、白
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DBV-WB400 | BX7DDP | ¥11,485 | 詳細を参照してください。 |
バリアストリップクランプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WMG-PC11 | BK9RNZ | ¥37,070 | 詳細を参照してください。 |
ケーブルガイドクランプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BD1B | BJ8YRC | ¥1,064 | 詳細を参照してください。 |
ケーブルクランプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LS / 19312 | CD8EPE | ¥123 | 詳細を参照してください。 |
ボンディングケーブルクランプ、9.5mmサイズ、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ABCC95 | CH8DYG | - | 見積依頼 |
ボンディングケーブルクランプ、16mmサイズ、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ABCC19 | CH8DYE | - | 見積依頼 |
ケーブルワイヤーとホースクランプ
ケーブル、ワイヤ、ホース クランプは、ケーブル、ワイヤ、ホースを固定して整理し、移動、損傷、事故の原因となるのを防ぐために使用されます。 これらは自動車、修理、建設用途で一般的に使用されています。 Raptor Supplies は、ループ ストラップ、ループ クランプ、ゴム クランプなどのホース クランプとワイヤーを、次のようなブランドから幅広く提供しています。 ロータークリップ、エアロクイップ、KMC、ライル、マイクロプラスチック、ZSI。
よくある質問
ケーブルクランプの取り付け方法は?
ケーブル クランプを取り付けるには、ケーブルをクランプの内側に置き、ドライバーまたはペンチを使用してケーブルの周りのクランプを締めます。
用途に適したサイズのクランプを選択するにはどうすればよいですか?
ケーブル、ワイヤー、ホースの直径に適合するクランプを選択してください。
U 字型ケーブル クランプと円形ケーブル クランプの違いは何ですか?
U 字型のケーブル クランプはケーブルを表面に対して所定の位置に保持するように設計されており、円形のケーブル クランプはケーブルを束ねて保持します。
プラスチック製のケーブル クランプと比較して、金属製のケーブル クランプを使用する利点は何ですか?
金属製のケーブル クランプは、プラスチック製のケーブル クランプよりも強力で耐久性があります。
ウォームギアクランプとスプリングクランプの違いは何ですか?
ウォーム ギア クランプはネジ機構を使用してホースの周りを締め付けますが、スプリング クランプはスプリングを使用して圧力を加えます。
ホースクランプはどのようなタイプのホースに使用できますか?
ホースクランプはゴム、プラスチック、金属のホースに使用できます。
詳細はこちら
- モーター用品
- バラスト
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 炭素鋼
- OリングとOリングキット
- 精密ドライバーセット
- バフ研磨ホイール
- モバイルワークベンチ
- ADAパッド
- ラボ用アダプターとジョイント
- APPROVED VENDOR クロス、FNPT、ステンレス鋼
- WESTWARD ハンドガードコールドチゼル
- LABELMASTER 可燃性ガスのプラカード
- TSUBAKI ローラーリンクSk-2アタッチメント
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 自動バルブ
- KIPP K0123シリーズ、5 / 16-18ネジサイズ調整可能ハンドル
- 3M 防曇保護ゴーグル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、8-32 Unc
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 カバーオール、フード付き、縫い目テープテープ付き
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機