HUBBELL PREMISE WIRING キャビネットアクセサリー アダプターとパッチ パネル、ケーブル リングとキャビネット、効率的なケーブル管理のためのラック シェルフが含まれています。 キャビネット設置用の取付金具もご用意しております
アダプターとパッチ パネル、ケーブル リングとキャビネット、効率的なケーブル管理のためのラック シェルフが含まれています。 キャビネット設置用の取付金具もご用意しております
パネルブランクブラック
ファイバーアダプターパネル
Hubbell 構内配線ファイバー アダプター パネルは、イーサネット光ファイバーを受け入れるためのイーサネット ポートです。 ブロードバンド接続を介してデータ パケットを転送および受信するのに最適です。 パネル設計により、機能性とスペース管理が向上します。 これらの二重リン青銅パネルは、ラックおよび壁掛けエンクロージャに取り付けることができます。 6、8、12、24 ポートのオプションを備えた幅広いファイバー アダプター パネルからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています Cat 6A パッチコード ブロードバンド接続を介してデータを転送します。
Hubbell 構内配線ファイバー アダプター パネルは、イーサネット光ファイバーを受け入れるためのイーサネット ポートです。 ブロードバンド接続を介してデータ パケットを転送および受信するのに最適です。 パネル設計により、機能性とスペース管理が向上します。 これらの二重リン青銅パネルは、ラックおよび壁掛けエンクロージャに取り付けることができます。 6、8、12、24 ポートのオプションを備えた幅広いファイバー アダプター パネルからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています Cat 6A パッチコード ブロードバンド接続を介してデータを転送します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FSPSCDS3B | ¥23,498 | |
A | FSPSCDS3AQ | ¥13,474 | |
B | FSPSCDS6Y | ¥39,945 |
電源タップラック
Hubbell 構内配線電源タップ ラックは、電力を分配し、コンピューターやその他の電子デバイスを過負荷や電力サージから保護するために使用されます。 外表面の酸化反応を軽減するスチール構造と、電流を均一に分配するための 4 つまたは 10 個の背面コンセントを備えています。 これらの NEMA 定格および UL 認定ラックの温度/湿度検知範囲は 19 インチです。
Hubbell 構内配線電源タップ ラックは、電力を分配し、コンピューターやその他の電子デバイスを過負荷や電力サージから保護するために使用されます。 外表面の酸化反応を軽減するスチール構造と、電流を均一に分配するための 4 つまたは 10 個の背面コンセントを備えています。 これらの NEMA 定格および UL 認定ラックの温度/湿度検知範囲は 19 インチです。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MCCPSS19TS | ¥99,934 | |
B | MCCPSS19 | ¥84,851 |
パッチパネル
Hubbell 構内配線パッチ パネルは、ケーブルを保持し、データおよび音声通信ネットワークの接続を確保するのに適しています。 背面のケーブルエントリー設計により配線の絡みが最小限に抑えられ、スイングアウトシェルフによりケーブルの取り付けとメンテナンスが容易になります。 これらのパッチ パネルは、12 および 18 ポートのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies. パッチパネル取り付けブラケット もご利用いただけます。
Hubbell 構内配線パッチ パネルは、ケーブルを保持し、データおよび音声通信ネットワークの接続を確保するのに適しています。 背面のケーブルエントリー設計により配線の絡みが最小限に抑えられ、スイングアウトシェルフによりケーブルの取り付けとメンテナンスが容易になります。 これらのパッチ パネルは、12 および 18 ポートのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies. パッチパネル取り付けブラケット もご利用いただけます。
FSPアダプターパネル
Hubbell 構内配線 FSP アダプター パネルは、光ファイバー ケーブルを終端し、相互接続のための個々のファイバーへのアクセスを提供するために使用されます。 これらのアダプター パネルは、冷間圧延鋼/リン青銅構造を採用し、衝撃強度と耐疲労性を備えています。 取り付けが簡単なスナップイン取り付けが可能で、傷防止のため黒色粉体塗装仕上げが施されており、3 ポートと 6 ポートのバリエーションが用意されています。
Raptor Supplies また、提供しています ファイバーアダプターパネル 最大 24 ポートを備えています。
Hubbell 構内配線 FSP アダプター パネルは、光ファイバー ケーブルを終端し、相互接続のための個々のファイバーへのアクセスを提供するために使用されます。 これらのアダプター パネルは、冷間圧延鋼/リン青銅構造を採用し、衝撃強度と耐疲労性を備えています。 取り付けが簡単なスナップイン取り付けが可能で、傷防止のため黒色粉体塗装仕上げが施されており、3 ポートと 6 ポートのバリエーションが用意されています。
Raptor Supplies また、提供しています ファイバーアダプターパネル 最大 24 ポートを備えています。
ケーブルキャビネット
片面水平リングマネージャー
ラック棚
ファンキット 115vac 4.12 x 4.12 x 1.50
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
REKF | AE9UMC | ¥73,153 |
垂直ケーブルリング-2個入りパック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HC23VR2 | AE9JXC | ¥17,546 |
リング垂直 6 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HC26VR | AE9UJQ | ¥16,515 |
詳細はこちら
- 遮断弁
- タスクライト
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 液面計と視力インジケーター
- 溶接洗浄
- サニタリークランプとハンガー
- 電気ハンドプレーナー
- 超硬エンドミル
- 閉所でのウィンチ取り付けブラケット
- 危険な場所のエアコン
- DAYTON レバーチェーンホイスト、20フィートリフト
- BATTALION チューブラーキーカムロックキー付き
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 細かい亀裂のある音響天井タイル
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ブラシ
- EATON 乾式配電用変圧器ウェザーシールドキット
- EATON ESR4 シリーズ セーフティ リレー
- KERN AND SOHN EOB-Bシリーズ台はかり
- MORSE DRUM パネル一覧
- VESTIL VTRシリーズ アルミ車両用ツインランプ
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-D スタイル、818 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機