STANLEY ブラインドリベット スチールとスチールを接合するために設計された最大引張強度 340 ポンドのオープンエンド ブラインド リベット。 色分けされた透明なプラスチックパッケージが特徴で、製品を簡単に選択できます。 本体材質はアルミニウムとスチールで、50 個または 100 個のパックで入手可能
スチールとスチールを接合するために設計された最大引張強度 340 ポンドのオープンエンド ブラインド リベット。 色分けされた透明なプラスチックパッケージが特徴で、製品を簡単に選択できます。 本体材質はアルミニウムとスチールで、50 個または 100 個のパックで入手可能
ブラインド リベットまたはブレーク ステム リベットは、ジョイントの後端にアクセスできない場所にファスナーを取り付けるように設計されています。小さなものからさまざまなアプリケーションの組み立てに使用されます。...続きを読む
ブラインドリベット
詳細はこちら
- ユーティリティカート
- 冷凍試験装置
- 復水ポンプおよび付属品
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- ピン
- ドライバス
- ペンライト
- 防音および吸音製品
- 電磁リフト
- オートクレーブ
- LIFT-ALL Webスリング、DOS
- UNISTRUT ヒールトゥエンドプレート
- PASS AND SEYMOUR エクストラヘビーデューティセキュリティスイッチ
- LEESON ホワイトダックウォッシュガードDCモーター、取り外し可能なベース付きC面
- ANVIL リングユニオン付きBWXXHメスサブ
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 90 度加工エルボ・ガスケット×ガスケット
- DAYTON インレットホース
- HUMBOLDT 校正分銅セット、ステンレス鋼
- ERGODYNE N-Ferno ウィンター ハードハット ライナー フリース裏地
- JUN-AIR メンテナンスキット