ZSI-FOSTER ビームクランプ
BCC Vシリーズ、コンジットクリップ付きビームクランプ
電線管クリップ付き ZSI BCC V シリーズ ビーム クランプは、最大限の効率と信頼性を確保しながら、電線管システムの取り付けを簡素化するように設計されています。 これらは、産業施設、商業ビル、屋外設置におけるさまざまな電気用途に適しています。 これらのクランプには、一般的なロバートソン、プラス、またはマイナス ドライバーを使用して簡単に締められるコンボ ヘッド スクリューが備わっています。 コンジットクリップの 360 度回転機能があり、コンジットの最適な位置決めと位置合わせが可能です。 これらのビーム クランプは高品質のばね鋼で作られており、優れた強度と耐久性を保証します。 さらにシルバガード仕上げが施されており、優れた耐食性を備えています。
電線管クリップ付き ZSI BCC V シリーズ ビーム クランプは、最大限の効率と信頼性を確保しながら、電線管システムの取り付けを簡素化するように設計されています。 これらは、産業施設、商業ビル、屋外設置におけるさまざまな電気用途に適しています。 これらのクランプには、一般的なロバートソン、プラス、またはマイナス ドライバーを使用して簡単に締められるコンボ ヘッド スクリューが備わっています。 コンジットクリップの 360 度回転機能があり、コンジットの最適な位置決めと位置合わせが可能です。 これらのビーム クランプは高品質のばね鋼で作られており、優れた強度と耐久性を保証します。 さらにシルバガード仕上げが施されており、優れた耐食性を備えています。
ビーム クランプ、フランジ厚 1/2 インチ、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BCL | CF3UPL | ¥1,452 |
詳細はこちら
- 油圧ホース
- パレットジャッキとアクセサリー
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ドアハードウェア
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 回生ブロワーリリーフバルブ
- PAアンプ
- ガスユニットヒーター
- 一時的および携帯型発電所
- ドレッジ
- VIKAN 28 "フロアスキージ
- TRACTEL ワイヤーロープグリッパー
- REES セレクタープッシュボタン
- ADVANCE TABCO パンパン
- AIRMASTER FAN 電気サラマンダーヒーター
- EATON ETR-5000 シリーズ トランスリレー
- KERN AND SOHN CW Rシリーズ フロアスケール
- CLEVELAND 複数の材質に対応する高性能スパイラルフルートタップ
- MASTER 鍵付きの異なる長いシャックル南京錠
- SANDUSKY LEE 棚