IRWIN INDUSTRIAL TOOLS バーパイプとLクランプ 物体を永久に取り付ける前に一時的に保持するように設計されています。 ワークの長さに応じて調整できるスライドエンドと、簡単にリリースできる大型のクラッチプレートが特徴です。 最大1500ポンドの荷重に耐えることができます
物体を永久に取り付ける前に一時的に保持するように設計されています。 ワークの長さに応じて調整できるスライドエンドと、簡単にリリースできる大型のクラッチプレートが特徴です。 最大1500ポンドの荷重に耐えることができます
パイプクランプHd1 1/2 x 1/1インチ面
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
224212 | AC9VFG | ¥3,644 |
パイプクランプクランクHスタイル1-1 / 2 In
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
224134 | AB7RHQ | ¥5,892 |
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- 砥石
- 電気ツール
- 騒音コントロール
- 熱可塑性溶接
- パワーハックソーブレード
- 溶接機ジェネレーター
- 静電気シールドバッグ
- ダイレクトドライブチューブアキシャルファン
- PLCディスプレイとタッチパネル
- LUMAPRO 工業用蛍光灯器具、F32T8
- GENERAL ELECTRIC 照光式押しボタン22mm
- DAYCO 金属排気
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS トリプルベイビンカート
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ スイッチ ライト アングル コネクタ
- COOPER B-LINE タイプ1スクリューカバーワイヤーウェイレデューサーフィッティング
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 インダストリアル ボール バルブ ボックス、Schedule 40 x Schedule 40、FKM
- SPEARS VALVES EverTUFFCPVCCTSキャップドーバー
- EBERBACH ブレーズ
- TRUE RESIDENTIAL カバー