ARO エアラインロックアウトバルブ エアラインロックアウトバルブは、安全ロックアウトを提供することにより、機械の偶発的な起動を防ぐように設計されています。 これらの ARO ポンプ バルブは、吸入空気の供給をブロックし、下流の空気を大気中に排出するためのスライダーを備えており、61、95、219、および 471 CFM の流量で利用可能です。
エアラインロックアウトバルブは、安全ロックアウトを提供することにより、機械の偶発的な起動を防ぐように設計されています。 これらの ARO ポンプ バルブは、吸入空気の供給をブロックし、下流の空気を大気中に排出するためのスライダーを備えており、61、95、219、および 471 CFM の流量で利用可能です。
詳細はこちら
- こぼれ防止用品
- 給湯器
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- ワイヤーとケーブル
- 感電防止ブランケット
- 有害廃棄物バッグ
- 亜鉛メッキパイプ
- コアリングビットセンタリングビット
- フィルター交換部品、アクセサリー、サービスキット
- DAYTON ブロワー12/1インチ、スチール
- AMS 土壌回収プローブ
- VULCAN HART コンプレッションフィッティング
- FOL-DA-TANK デブリバッグ
- COOPER B-LINE クロスオーバーフレーミングクリップキットの一時停止
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 22-1/2 度エルボ、ソケット×ソケット
- REGAL ボールエンドミル シングルエンド 2枚刃 ハイス、CC、TiALN
- DREMEL 回転工具用研磨ポイント
- CLEVELAND 複数の材質に対応する高性能スパイラルフルートタップ
- LINEAR 耐久性の高いリニアカムローラーベアリング