WHIPCHECK
1974 年に設立された Whipchek は、ホースの接続時やホースの故障時に発生する怪我や事故を防ぐためのホース安全装置を製造しています。 続きを読む
フィルタ
空気力学
ウィップチェックについて
Whipchek のカタログには、エア ホース接続の包括的な製品ラインが含まれています。ブランドの 安全ケーブル 剛性と強度を高めるためにスチールで作られています。これらのケーブルは、ホース継手の反対側に接続することにより、セキュリティ ケーブルの追加層として機能します。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Whipchek MPN は、同等の Gaurdiar、Chicago Safety Cables、および Lift-All モデル番号を個別に参照しています。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Whipchek 製品が入手可能です。
発送
これらのウィップチェック製品はサイズが小さいです。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
Whipchek ホースはどのような認証に準拠していますか?
Whipcheks ホースは、ホース拘束に関して MSHA および OSHA によって設定された安全基準を満たしており、鉱山やさまざまな産業用エアホースの状況で採用されています。
これらの Whipchek ホースの最大使用圧力はどれくらいですか?
最大使用圧力は 200 PSI です。
詳細はこちら
- 配送用品
- バイブレーター
- 炭素鋼
- インデックス可能なインサート
- ピン
- 耐薬品性の使い捨てつなぎ服
- ストップバルブと廃液バルブ
- PAアンプ
- ワイヤレス温度計/湿度計
- コンクリートパワーカッターアクセサリー
- MILWAUKEE トンネルハンマードリルビット
- GORLITZ インナーコアケーブルダウンヘッド
- LOVEJOY デルタフレックス スペーサー フランジ、タイプ 3 および 4
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-24 Uns
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000標準ボールバルブ、JISソケット、EPDM、メートル法
- SPEARS VALVES CPVCトゥルーユニオンボールバルブレギュラースタイル、DINソケット、EPDM
- DAYTON バキュームモーター
- ASHLAND CONVEYOR 固定フラットストップ
- APPROVED VENDOR スポンジシート
- ICOM 双方向ラジオマイク