ワゴ | Raptor Supplies 日本

WAGO

フィルタ

Electrical

787-1664-0062787-21462787-21472787-23472787-23482787-2448787-1662787-1662-004787-1662-006787-1662-106787-1664787-1664-004

Electrical フィルタ

自動車用ワイヤーおよびケーブル

ケーブル、ケーブル長8.2フィート
品目: CV6NCD
型: 750-923
¥12,518 /単価
見積依頼

サーキットブレーカアクセサリ

ジャンパー プッシュイン式 10極 ブルー 18A 5本入
品目: CV6TDP
型: 60432948
¥3,400 /単価
見積依頼

DC電源

スイッチング電源、24A/10W で 240 VDC、120/240 VAC 公称入力、単相、密閉型
品目: CV6UUY
型: 2787-2146
¥77,272 /単価
見積依頼
スイッチング電源、24A/20W で 480 VDC、120/240 VAC 公称入力、単相、密閉型
品目: CV6UUZ
型: 2787-2147
¥112,509 /単価
見積依頼
スイッチング電源、24A/20W で 480 VDC、480 VAC 公称入力、三相、密閉型
品目: CV6UVA
型: 2787-2347
¥144,036 /単価
見積依頼
スイッチング電源、24A/40W で 960 VDC、480 VAC 公称入力、三相、密閉型
品目: CV6UVB
型: 2787-2348
¥206,781 /単価
見積依頼
スイッチング電源、24A/40W で 960 VDC、220 VAC 公称入力、三相、密閉型
品目: CV6UVC
型: 2787-2448
¥176,800 /単価
見積依頼
スイッチング電源、24A/5W で 120 VDC、120/240 VAC 公称入力、単相、密閉型
品目: CV6UUX
型: 2787-2144
¥55,327 /単価
見積依頼
Pnp/Npnコンバータ、19.2~28.8 VDC入力、24 VDC出力、0.1A、2.4W、プラスチックハウジング
品目: CV6NXX
型: 2000-5420-1399
¥16,227 /単価
見積依頼

DC電源アクセサリ

エンドカバー、5個パック
品目: CV6NYK
型: 859-525-5
¥1,545 /単価
見積依頼

手動モータープロテクター

電子回路保護装置、電流制限、調整可能 0.5 ~ 6A、24 VDC
品目: CV6UVK
型: 787-1664-006
¥97,981 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、調整可能 2-10A、24 VDC、2 独立チャンネル
品目: CV6UVD
型: 787-1662
¥56,563 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、電流制限、3.8A、24 VDC、2 独立チャンネル
品目: CV6UVE
型: 787-1662-004
¥78,818 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、電流制限、調整可能 0.5 ~ 6A、24 VDC
品目: CV6UVF
型: 787-1662-006
¥70,781 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、調整可能 1-6A、24 VDC、2 独立チャンネル
品目: CV6UVG
型: 787-1662-106
¥56,563 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、調整可能 2-10A、24 VDC、4 独立チャンネル
品目: CV6UVH
型: 787-1664
¥69,854 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、電流制限、3.8A、24 VDC、4 独立チャンネル
品目: CV6UVJ
型: 787-1664-004
¥110,345 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、調整可能 1-6A、24 VDC、4 独立チャンネル
品目: CV6UVL
型: 787-1664-106
¥72,945 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、調整可能 2-10A、24 VDC、8 独立チャンネル
品目: CV6UVM
型: 787-1668
¥117,145 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、電流制限、調整可能 0.5 ~ 6A、24 VDC
品目: CV6UVN
型: 787-1668-006
¥166,290 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、調整可能 1-6A、24 VDC、8 独立チャンネル
品目: CV6UVP
型: 787-1668-106
¥117,145 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、1A、24 VDC、1 チャンネル、35mm DIN レールマウント
品目: CV6UVQ
型: 787-2861-100
¥17,618 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、2A、24 VDC、1 チャンネル、35mm DIN レールマウント
品目: CV6UVT
型: 787-2861-200
¥17,618 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、4A、24 VDC、1 チャンネル、35mm DIN レールマウント
品目: CV6UVU
型: 787-2861-400
¥17,618 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、6A、24 VDC、1 チャンネル、35mm DIN レールマウント
品目: CV6UVV
型: 787-2861-600
¥17,618 /単価
見積依頼
電子回路保護装置、8A、24 VDC、1 チャンネル、35mm DIN レールマウント
品目: CV6UVW
型: 787-2861-800
¥17,618 /単価
見積依頼

ワイヤー端子台