UNBRAKO
フィルタ
ファスナー
Unbrakoについて
Deepak Fasteners Limited が買収した Unbrako は、石油化学、鉱業、自動車、発電、海運業界の用途向けに工業グレードの高張力ファスナーを幅広く提供しています。 同社の製品ラインには、ソケットネジ、六角ナット、六角ネジ、ワッシャー、スタッドボルト、レンチ、ピン、ネジ付きロッド、平ワッシャー、ティーボルトが含まれます。 ウンブラコカップポイント ソケット止めネジ アセンブリの一部として広く使用されており、特にコンポーネントがシャフトにロックされている回転アイテム(プーリーまたはホイール)で、あるオブジェクトを別のオブジェクトの内側に固定するのに役立ちます。 これらの合金鋼止めねじは、優れたグリップを提供し、シャフト表面の変形を防ぐ丸い先端を備えています。 ロックウェル硬度は45〜53の範囲で、100個入りパックで提供されます。同社は、極端な振動下でも緩みを防ぐために、カップポイントの掘削動作とロックナールを利用したナールカップソケット止めネジも提供しています。 さまざまな全長とねじサイズに基づいて、これらの高品質のソケット止めねじを幅広く選択できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ハードウェア用品
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 直線運動
- チェーンとツール
- 電球関連商品
- フロアマシンパッド
- ドリルブッシング
- 車載カメラシステム
- 旋削用インサート
- バールレバードリー
- ZURN プラグ
- ELKAY レギュレーターキット
- BROAN NUTONE 埋め込み式ファン
- PASS AND SEYMOUR トグルスイッチ XNUMX つのギャング開口部
- COOPER B-LINE 200シリーズスタッドナット
- SPEARS VALVES PVC 電気作動コンパクト 2000 ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- BALDOR MOTOR ベクトルモーター、三相、C 面フットマウント
- EATON CHシリーズメインラグロードセンター
- AMS 土壌プローブキット
- SPEEDAIRE カバー