TORQUE TRANSMISSION
トルク伝達について
Torque Transmission は 50 年以上にわたり、カスタム パワー トランスミッション コンポーネントを提供してきました。 ブランドの広範な製品ラインには、スラスト ベアリング、タイミング ベルト プーリー、直角ギアボックス、減速機、ローラー チェーン スプロケットが含まれます。 これらのモーション コントロール コンポーネントは、食品加工、医療、自動車、印刷、製造などの業界で使用されています。 Torque Transmission のスラスト ベアリングは、回転面と非回転面を分離するように設計されています。 それらは、回転テーブルを支持し、(ボートまたは飛行機のプロペラの) 過剰な推力を吸収し、摩擦を中和するために使用できます。 自己潤滑性ナイロンを組み込み、硬化鋼と高級ボールを組み合わせて摩擦を減らし、回転中のきしみをなくします。 また、成形ポケットにボールを保持するリテーナーが特徴で、スムーズで静かな操作が可能です。
アラブ首長国連邦、サウジアラビア、シンガポール、マレーシア、インドネシアを含む60か国以上に供給と配送を行っています。 電話、ライブチャット、WhatsAppを介して私たちに連絡するか、このページのフォームを送信して、今日必要な同等の部品を入手することができます!
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- フードサービス機器および機器
- 空気の動き
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 屋内HIDフィクスチャ
- ソケットビット
- 主な付属品
- 作業用カバーオール
- 帯電防止ヒールグラウンドアセンブリ
- ワイヤーフィーダー
- DAYTON 汎用モーター、オープン防滴
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 女性のTシャツ
- BELL & GOSSETT カバー修理キット
- VULCAN HART 下のパネル
- GENERAL PIPE CLEANERS キネティック ウォーター ラム シリーズ コーン
- EATON ロータリーハンドル
- BROWNING TB シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、2 溝付き
- DUCK 標準アクリル包装テープ
- GRAINGER 亜鉛メッキ鋼管フランジ
- WESTWARD アセンブリ