Tico
英国コーンウォールに本社を置く Tico は、建設、HVAC、電力、石油・ガス業界向けの防振製品を製造しています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Tico MPN は、同等の AirLoc および ZSi モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Tico 製品が入手可能です。
発送
これらのティコ製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
高温パイプサポート
Tico 温度パイプ サポートは、温度が連続的に -60 ~ 300 ℃ の範囲になることが予想される用途に最適です。 難燃性の合成シリコン成型品で作られています。...続きを見る
よくある質問
パッドの厚さは耐荷重とどのように関係しますか?
最大使用荷重はパッドの厚さの影響を受けません。 異なる厚さのパッドの唯一の違いは、振動に対する反応です。 パッドが厚ければ厚いほど、特定の荷重に対する固有振動数は低くなります。
S/PAパッドのカット方法は?
これらのパッドは、鋭利なナイフを使用して現場で簡単に切断できます。
Tico パッドを床に取り付けるにはどうすればよいですか?
このブランドの防振パッドは、表面に穴を開けるか、(接着剤を使用して)貼り付けることができます。
詳細はこちら
- モーター用品
- 配送ラベルとアクセサリー
- 水処理
- プールとスパポンプ
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- 時限電気自動ドレンバルブ
- 管理人-ハウスキーピングカート
- テスターアクセサリの決済
- プロテクターケース
- 導電性ビン
- MARATHON MOTORS オープン防滴エンクロージャー、Carbonator Pump Motors
- CAROL 14AWG灌漑ケーブル
- WESTWARD 棒電極異種金属
- TAPCO 道路標識取り付けブラケット
- KLEIN TOOLS スライドラック
- WATTS フロートバルブ
- SMC VALVES ヘッドカバー
- KRYTOX GPL 203 シリーズ 標準グレード グリース
- ENERPAC T シリーズ テスト システム ゲージ
- WHITE-RODGERS プログラム可能なライン電圧サーモスタット