STEARNS BRAKES
1995 年以来、スターンズは機械製造用のスプリング セット モーター ブレーキとブレーキ部品のアセンブリを販売してきました。 同社は米国ウィスコンシン州クーダヒーに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
動力伝達
ファスナー
パワーツール
フリートと車両のメンテナンス
Electrical
スターンズ・ブレーキについて
スターンズのカタログには、クラッチ、ブレーキ、カバー、キャップスクリュー、コンジットの包括的な製品ラインが含まれています。 ブランドの 56シリーズブレーキ ブレーキの正確な調整を可能にする高度なエアギャップ調整ゲージを備え、最適なパフォーマンスと安全性を確保します。 独自のスプラインハブ設計が採用されており、重荷重や極端な条件下での耐久性が向上します。 スターンズ 333シリーズブレーキ クラス 180(H) テクノロジーのコイル絶縁を備えており、ブレーキ内の電気コイルが十分に絶縁され、高温に耐えることができます。 これらのスターンズ ブレーキには、緊急時やメンテナンス中にブレーキを素早く手動で解除できるオプションの手動リリース機構があり、柔軟性と制御性がさらに高まります。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部のスターンズ MPN は、同等の Dayton、Little Giants、Signode モデルへの個別の参照をクロスさせています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のスターンズ製品が入手可能です。
発送
これらのスターンズのブレーキ製品は、大型から小型までさまざまなサイズがあります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
スターンズ スーパーモッド クラッチ ブレーキ
Super-Mod クラッチ ブレーキは、完全密閉型の非換気式クラッチ ブレーキ システムで、操作効率が向上し、寿命が長くなります。 これらはマテリアルハンドリング、包装、食品、食品などに使用されます。...続きを見る
よくある質問
モーターブレーキはどのように機能しますか?
モーター ブレーキは通常、負荷を停止または保持するために合わせ面間の摩擦に依存します。 これらのブレーキは両方の機能を果たすことができますが、指定された時間枠内で迅速に停止できるかどうかはブレーキのトルク能力にかかっています。 作動オプションには、電気的、機械的、または空気圧による方法が含まれます。
これらのスターンズのブレーキはIP等級に準拠していますか?
はい、スターンズのブレーキは、適切に取り付けられた場合、特定の IP 定格を備えています。
スターンズの商標シリーズと特許取得済みの摩擦ディスクを識別するにはどうすればよいですか?
すべてのスターンズ フリクション ディスクは独特の成形リングを備えており、本物のスターンズ製品であることを簡単に視覚的に認識できます。 さらに、特許および商標ログインされたスプラインディスクはスターンズが独占的に提供しており、その独自性と信頼性の高い品質をさらに強化しています。