Schneider Electric販売代理店 (3313 アイテム) - ページ 2 | Raptor Supplies 日本

SCHNEIDER ELECTRIC

1836 年に設立されたシュナイダー エレクトリックは、高品質の電力管理ソリューションと自動化システムを提供しています。本社はフランス、パリのリュエイユ・マルメゾンにあります。 続きを読む

フィルタ

Electrical

安全性

モーター

HVACと冷凍

照明

テスト機器

パンプス

空気力学

配管

機械加工

フリートと車両のメンテナンス

家具のおもてなしとフードサービス

原料

Electrical フィルタ

トランスフォーマー全ラインナップを見る

  • 現在の変圧器

    交流 (AC) を測定し、過負荷や地絡から回路を保護するために使用されます。 100/1、200/1、400/1、および 800/1 のトランス比で利用可能

直流安定化電源全ラインナップを見る

  • DC電源

    最大48Vの電圧を提供する軽量DC電源。 60℃までの温度に耐えることができます。ソレノイド、バルブ、スイッチ、リレー、PLC、センサーでの使用に最適です

12

シュナイダーエレクトリックについて

このブランドのカタログには、コントロール ステーション、ランプ モジュール、リレー、電源、低電圧製品、太陽光発電およびエネルギー貯蔵ソリューション、中電圧配電およびグリッド オートメーション製品、温度コントローラおよびラックが含まれています。 シュナイダー手動モータースターター モーターを障害から保護しながら、モーターが大量の始動電流を制御したり、モーターへの電力を切り替えたりするのを防ぎます。ゆっくりとした加速でもトルクを制御できるため、ジャークが軽減されます。ブランドの 押しボタン制御ステーション 生産機械、繊維、包装、小型昇降システム、ローリングシャッター、排煙口などに使用されます。 1NC、1NO、2NC コンタクト フォームのバリエーションが用意されています。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部のシュナイダー エレクトリック MPN は、同等の Dayton、General Electric、および Eaton モデルへの個別の参照をクロスさせます。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies では、同等のシュナイダー温度コントローラーおよびその他の電気製品をご利用いただけます。

なぜ会社?

米国のすべてのMRO部品を、世界60か国以上に供給または調達しています。 カタログ内の5000以上の製品から選択するために、2000000を超えるブランドでMRO要件を分類しました。

発送

これらのシュナイダーエレクトリック製品はサイズが小さいです。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。

シュナイダーエレクトリックの競争上の優位性

Qwik-Grip ワイヤー管理システム

Qwik-Grip ワイヤー管理システムにより、ワイヤーを前面から簡単にスライドさせることができます。 Qwik-Grip インサートのワイヤ曲げガイドを使用購入に進む、ワイヤを素早く曲げてスロットに簡単に挿入できます。ルーターの後ろにワイヤーを固定するためのスナップオン Qwik-Grip シールドを備えており、安全で規格に準拠した設置が保証されます。この高度なワイヤ管理システムにより、請負業者は次の作業に迅速に移行でき、設置プロセスを合理化できます。

よくある質問

シュナイダーエレクトリックの補助接点ではどのような取り付け方法が使用されていますか?

これらの補助コンタクトは、NO および NC 極コンタクトを備えた側面 / 前面 / プラグイン取り付けを提供します。

シュナイダーエレクトリックの制御ステーションではどのような制御出力が利用できますか?

押しボタン、パイロットランプ、セレクタースイッチ。

Schnider Electric DC 電源の最大動作電圧と温度はどれくらいですか?

軽量の DC 電源は最大 48 V の電圧を提供し、最大 60 ℃ の温度に耐えることができます。