ROPER WHITNEY
フィルタ
ハンドツール
パワーツール
ハンドツール フィルタ
ノックアウトホールパンチ
標準のラウンド/手動ノックアウトパンチおよびダイは、板金または電気ボックスに穴を開けるのに理想的です。 異なるスロート深さと容量定格を提供するダイからのスラッグの自由落下を可能にする設計を特徴とします
金属切削スニップ板金ツール
鋳鋼ハンドシーマーは、板金に正確な角度の曲げを作成するために使用されます。 18 ~ 22 ゲージの金属容量で利用可能
パンチドライバーセット
さまざまなサイズの穴を開けるのに理想的なドライバーセット。 13/15個入りのポータブルプラスチックカバーに入っています。 Roper Whitney XX / Jr.ハンドパンチ、ラウンドパンチ、ダイも含まれます
板金ノッチャー
板金、角のあるセクション、細い棒材、チューブにノッチを作成するための高速度鋼ブレードを備えた16ゲージおよび20ゲージのハンド、アングルアイアン、ベンチノッチャー
ローパーホイットニーについて
Roper Whitney の豊富なカタログには、ノックアウト ホール パンチ、板金ノッチャー、機械加工用剪断機、パンチダウン ツールなどが含まれます。 ブランドの ノックアウトホールパンチ 板金や電気ボックスの穴あけに最適です。 それらは、ダイからのスラグの自由落下を可能にします。 これらのツールには、さまざまなスロート深度と容量定格があります。 ローパー・ホイットニー パンチベンチベース ぴったり合うパンチとダイの適切な位置合わせを可能にしながら、ハンド パンチを取り付けます。 取り付けが簡単なベースネジが付属しており、アングル、チャンネル、フランジ面に対応できます。 これらのベースは、過酷な産業条件に耐えるアルミニウム/スチール構造を特徴としています。
主な商号
Pextoを動力源とする回転機械
Pexto PR 720を動力源とする回転機械は、さまざまな形状の板金を形成するために使用されます。 それらは、ビーディング、圧着、設置、ダブルシーミング、旋削、バーリング、配線、エルボーエッジングに最適です。...続きを見る
Pexto手動ロール曲げ機
それらは、2インチの、精密に回転および研磨された高炭素鋼ローラーを備えています。 3つの配線溝があります:3 / 16、1 / 4、5/16インチ。 それらは完全に囲まれたギアハウジングを持ち、上部ロールは持ち上げることができますf...続きを見る
コネチカットシリーズライトゲージ曲げブレーキ
これらの床に取り付けられた手動ブレーキは、正確に曲げられるように設計されています。 それらは、正のクランプ圧力調整、繰り返し曲げるためのエプロンストップロッド、および追加のてこ比のための長いハンドルを備えています。 彼らは株式会社...続きを見る
よくある質問
これらの機械を使用して、線を引き、陰影を付けることができますか?
はい、回転機械を使用して裏地と陰影を付けることができます。
スリップロール成形機はどのように使用しますか?
- フロントノブを使用して張力を調整します。
- 背面のノブを使用して、半径を調整します。
- 形成された板金をローラーの間に置きます。
- ハンドルをそっと回します。
- 平らな板金は仕様に従って圧延されます。
ノックアウト穴パンチを使用する際の安全上の注意を教えてください。
- 適切な保護メガネを着用してください。
- パンチング中はツールをしっかりと握ってください。
- パンチエリアに手を近づけないでください。
金属成形機の用途は何ですか?
ブランドの 金属成形機 曲げ、せん断、またはノッチングにより、板金、チューブ、および薄い棒材を変形させます。
ローパー・ホイットニーのパンチを維持するには?
- それらを清潔に保ち、潤滑してください。
- 磨耗または損傷したパンチとダイを交換します。
詳細はこちら
- 掘削アクセサリー
- 圧着工具
- マテリアルリフト
- トランスフォーマー
- バラスト
- 加熱ケーブルアクセサリ
- ベルトドライブ遠心インラインブロワー
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- UVシステム
- 分岐器収納ラックアクセサリー
- VIKAN 24 "フロアスキージ
- STRANCO INC パイプマーカー、4160ボルト
- CLEVELAND コバルトエンドミル
- APPROVED VENDOR アイエンドフィッティング
- VULCAN HART アクチュエータアセンブリ
- PHILIPS ADVANCE 電気メタルハライドバラスト
- TENNSCO ラミネートトップ
- HONEYWELL 交換ランプ
- REGAL STI スパイラルポイントタップ、プラグ、HSS、TiCN
- ORBIS 食品保管、インサート、カバー