PROTEKTIVE PAK
Film Static Shield, 1000 Series, 1.22 x 914m Roll
Earth Bonding Point, Euro Plug, 3 x 10mm Stud, German
Earth Bonding Point, Europe, 2 x 4mm Sockets, 1 x 10mm Stud
Label, Susceptibility, English, 38 x 76mm Size, Roll Of 1000
Tape, Wescorp, Masking, High Temperature, 12 x 54.8m Size
Tape, Wescorp, Clear, ESD, 48 x 65.8m, 76.2mm Core
Bottle, Durastatic, 180ml, HDPE, Acetone Printed Orange
Circuit Board Shipper With Foam, 102 x 102 x 54mm Size
Inplant Handler, Adjustable, 75 Cell, 102 x 95 x 25mm Size
Mat, Statfree, Z2, 3-Layer, 3.2 x 0.9 x 1.8m, Grey
Wristband, Sapphire, Jewel, Elastic Adjustable, 10mm
Cord Coiled, Blue, 2.4m, 10mm/10mm Size, 2 Meg Ohm Resistor
Mat, Statfree CV280, 2 x 0.9 x 1.2m, Conductive, Black
Overhead Air Ionizer, With Power Source, No Plug
プロテクティブパックについて
1989 年に設立された DESCO のサブブランドである Protektive Pak は、マテリアル ハンドリングおよび製造業界向けの ESD パッケージング ソリューションを製造しています。 米国カリフォルニア州チノに本社を置くこのブランドの広範なカタログには、熱成形製品、ベロスタット コンテナ、ESD バッグ、テープなどが含まれています。 Protektive Pak Plastek 折りたたみ式保管容器は、厳しい産業条件に対応できるよう、耐衝撃性の高い押出成形ポリプロピレン素材で作られています。 耐薬品性と耐湿性があり、時間が経ってもシールド性と静電荷減衰特性を失いません。 これらのコンテナは、強度を高めるためにスチール ワイヤー フレームを備えた一体型のデザインが特徴です。
同ブランドの ESD バッグまたはコンテナをお探しのお客様は、当社 Web サイトでモデル、アイテム、または相互参照番号を検索できます。 また、注文に必要な最低注文数量を設けずに、さまざまな古い製品や製造中止になった製品の代替品を直接調達しています。
詳細はこちら
- 工作機械アクセサリー
- チェックバルブと逆流防止装置
- ストレージロッカー
- プロセス監視
- オフィスおよび医療カート
- ソケット
- ツールシャープナー
- イヤークランプ
- 建物ケーブル
- ビルディングオートメーションコントロール
- EXTECH ビードワイヤー温度プローブ
- ARO 空気圧レギュレーター、標準ノブ
- JJ KELLER ドットチャート
- HAKKO はんだ付けのヒント、チゼル
- Arrow Pneumatics F6 シリーズ吸着フィルター、中流量
- MILLER ELECTRIC タングステン電極
- BALDOR / DODGE 180TC 入力フランジ ウォームギア減速機、3 ピース結合
- MCR SAFETY レザーパーム作業手袋デュポンケブラー繊維編組ライナー
- APPLETON ELECTRIC 投光器器具
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 引き出し