MORSE CUTTING TOOLS
Morse Cutting Tools は 1864 年以来、精密切削工具を製造してきました。 米国ミシガン州ノバイに本社を置くこのブランドは、製造、自動車、航空宇宙、建設用途向けのジョバー長ドリルビット、タップ、高速度鋼エンドミル、アニュラーカッター、複合ドリル/皿穴を製造しています。 続きを読む
フィルタ
機械加工
パワーツール
マテリアルハンドリング
ファスナー
リファレンスと学習用品
モールス切削工具について
モールス切削工具のカタログには、ミル、ビット、タップ、工具、ダイス、ナット、座ぐりの包括的な製品ラインが含まれています。 ブランドの 1441シリーズドリルビット 高度な螺旋形状が特徴で、切りくず排出を最適化して穴あけ性能を向上させます。 これらはスプリットポイント設計を備えており、自動調心を促進し、パイロット穴の必要性を減らし、精度と効率を向上させます。 モールス切削工具 5989Tシリーズ面取りミル 高度な螺旋形状が特徴で、切りくず排出を最適化して穴あけ性能を向上させます。 特殊な TiAlN コーティングが施されており、耐摩耗性が向上し、工具寿命が延長されます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部のモールス切削工具 MPN は、同等の Westward、Cleveland、および Milwaukee モデルへの個別の参照をクロスさせています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等のモールス切削工具製品が用意されています。
発送
これらのモールス切削工具製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
シャードリル
SHEARDRILL クーラントスルー ディルは、炭素鋼、鋳鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄などの幅広い材料で非常にうまく機能するように設計されています。...続きを見る
アンボア ワイド ランド フルート
非常に効率的な 135 度のセルフセンタリング スプリット ポイントを備えており、初期接触時のドリル ビットの歩行を効果的に排除し、推力を低減して、正確な穴あけを実現します。...続きを見る
ドリルミル
これらは、穴あけ、スポッティング、皿穴加工、面取り、溝加工、側面フライス加工、およびプロファイルフライス加工に使用されます。 これらのドリルミルは高品質のコバルト材料で作られており、優れた性能を提供します。...続きを見る
よくある質問
か Raptor Supplies 正しいモールス切削工具ユニットを選択するためのガイドブック/参考書はありますか?
はい、ブランドの 01650タップドリルチャート 正しい単位を選択するために。
ツイストドリルビットとセンタードリルビットの違いは何ですか?
ツイスト ドリル ビットは一般的な穴あけ作業に使用されますが、センター ドリル ビットは主に他のドリルの開始点を作成したり、正確な中心を作成するために使用されます。
タップの寿命を延ばすにはどうすればよいですか?
タップの寿命を延ばすには、適切な切削液を使用し、適切な速度と送りを維持し、正確な位置合わせを確保し、洗浄や研ぎなどの定期的なタップのメンテナンスを行ってください。
ダイスやザグリなどの工具を使用する場合、どのような安全上の注意事項に従う必要がありますか?
加工作業中の事故を防ぐために、常に適切な個人用保護具 (PPE) を着用し、特定の工具の安全ガイドラインに従い、ワークピースがしっかりとクランプされていることを確認してください。
ねじ切り作業にタップの代わりにダイスを使用する必要があるのはどのような場合ですか?
ダイスは通常、ロッドやボルトなどの外面にねじを切るために使用され、タップは穴などの内面にねじを切るために使用されます。 外面にネジ山を設ける必要がある場合は、ダイスを選択してください。