Milwaukeeツール ディストリビューター (1660 アイテム) - ページ 2 | Raptor Supplies 日本

MILWAUKEE

ミルウォーキーは、電気、機械、HVAC、MRO、および改造業界で働く専門家向けの頑丈な電動工具と手動工具を製造しています。 高品質の照明製品、収納ソリューション、作業用具、器具、キットを提供しています。 続きを読む

フィルタ

パワーツール

ハンドツール

安全性

テスト機器

マテリアルハンドリング

クリーニング

機械加工

空気力学

照明

アウトドア用品

潤滑

水力学

溶接

フリートと車両のメンテナンス

Electrical

家具のおもてなしとフードサービス

研磨剤

HVACと冷凍

接着剤シーラントとテープ

配管

動力伝達

塗装設備および備品

原料

ファスナー

パンプス

パワーツール フィルタ

パワードリル全ラインナップを見る

  • 電気ドリル

    最適な速度とトルクを実現する強力なモーターを備えています。 金属/木材の穴あけおよび締結用途に最適です。 素早い速度調整が可能な可変速トリガー、強力なグリップと滑りの低減を実現する頑丈なキーレス チャック、および耐久性を向上させる全金属製ギア ケースを装備しています。

  • ハンマードリルアクセサリー

    ドリルビット、ブレード、アダプター、ダストシールド、エクストラクター、ガイドプレートで構成されており、現場での多用途性に対応します。 B テーパー アダプターはドリル ビットをスプライン ドライブ ロータリー ハンマーに接続して生産性を向上させ、激しい作業に耐えられる全金属構造を備えています。

  • ハンマードリル

    木材、金属、コンクリートへの穴あけの汎用性を最大限に高める 2 モード操作を備えています。 防振システム (AVS) と人間工学に基づいたハンドルが統合されており、ユーザーの疲労を軽減し、快適さとコントロールを向上させます。 迅速な保管と輸送のための耐衝撃ケースが含まれています。

  • 磁気ドリルプレスモーター

    電磁ボール盤と併用して、優れた始動トルクで鋼に小さな穴をあけます。 滑りや破損を排除しながらドリルビットを迅速に交換できる頑丈なチャックと、タイトなクォータードリルを可能にするリバースマウント付きのデュアルマウントギアケースが特徴です。

  • 磁気ドリルプレス

    鋼に小さな穴をあけるのに十分なパワーを発揮します。 停電時でも動作可能な永久磁石ベースを採用。 2 速ギアボックスを備えた選択されたモデルでは、それぞれ 475 rpm と 730 rpm の速度で年次カッターとツイスト ドリル ビットを工具なしで調整できます。

  • 直角ドリル

    床根太や頭上の用途など、狭いスペースでの穴あけおよび固定用途向けに設計されています。 耐久性と熱放散のための機能強化ナイロン樹脂ケーシングと、最大の快適さと滑りの低減のためのテクスチャード加工された手のひらグリップ。

仕上げツール全ラインナップを見る

  • アングルグラインダー

    金属を粉砕し、モルタルを取り除き、砂、研磨、研ぎをするように設計されています。 特徴X-簡単な操作のためのロックオンシステムとグラインダーから熱気を排出することによってモーターの燃焼を効率的に減らすマルチポート排気を備えた大型パドルスイッチ

  • カップブラシ
  • 電気ハンドアンドダイグラインダー

    素早くホイールを交換できるウィングナット留め具付きのヒンジフェイスプレートと、クールで快適なホールドのためのコーティングされたスピンドルハウジングが特徴です。 サビを掃除するためのワイヤーブラシや、作業面を磨くためのバフホイールなどのアタッチメントを提供します。 パドル、ロッカー、トリガータイプのスイッチで利用できます。

  • ハンドグラインダーアクセサリー

    石やコンクリートを扱う際に、危険な破片、結晶シリカ、粉塵粒子への露出を減らすグラインダー シュラウドを含めます。 持ち運びに便利な丈夫で軽量なデザインと、すばやく操作できる透明なウィンドウが特徴です。

  • サンダーアクセサリー
  • サンダーグラインダーアクセサリー

    アングルグラインダーの改造や簡単な交換に最適です。 アダプター、ガードホイール、ダイヤモンドブレードナットなどのアイテムが含まれます。 グラインダーとアタッチメントの接続、形状損傷の防止、グラインダーの損傷からの保護に使用されます。

締め具全ラインナップを見る

  • 電動ドライバー
  • インパクトレンチアクセサリー
  • ドライバーアクセサリー

    インパクトソケットレンチを用途に合わせて角六角ビット付きインパクトドライバーに変換するソケットアダプターです。 熱処理プロセスを施した独自のスチールにより、過酷な環境に耐えられる優れた強度と耐久性を実現。 2 インチの長さと 1/4 インチの XNUMX 進出力ドライブが用意されています。

  • ドライバービットセット

    高トルク用途での金属、プラスチック、木材の穴あけに適しています。 衝撃に強い合金鋼構造、ピーク トルクを吸収して破損を防止する最適化された先端形状、操作中の剥がれやぐらつきを低減するツールへの正確なフィットを特長としています。

解体ツールと機器全ラインナップを見る

  • 解体ハンマーアクセサリー

    アスファルト カッター、チゼル、ドライバー、クレイ スペード、シャンク、プレート、ブル/モイル ポイントなどのアクセサリーを使用して、解体ハンマーの性能を高めたり、損傷したり摩耗した部品を交換したりできます。

  • 解体ハンマー

    アスファルト・コンクリートの破砕、アース棒の打ち込み、床の掘削・削り作業に最適です。 人間工学に基づいたインラインデザイン、ソフトグリップのサイドハンドル、高度な防振システムにより、振動を抑え快適な操作を実現します。 収納と持ち運びに便利なキャリングケースが含まれています。

  • ロータリーハンマーアクセサリー

    スケーリングチゼル、ロータリービットアダプター、アダプターグリース、スプラインアダプターが含まれます。 金属チゼルは、コンクリート、ほこり、スケールを素早く洗浄し、溝や特定のアスファルトを切断します。 チャック キットには、1/2 インチの XNUMX 爪チャック、SDS からネジへのチャック アダプタ、チャック キー、およびネジが含まれています。

  • ロータリーハンマー

    モーターを使用して、硬い骨材の穴あけに十分な衝撃エネルギーを与えます。 ビットが噛み込んだ場合に工具を保護するメカニカルクラッチと、過酷な条件に耐えるための全金属製ギアケースが特徴です。 セットには、快適なグリップのためのサイドハンドルと、持ち運びに便利なキャリングケースが含まれています。

ルータ全ラインナップを見る

  • 電気ルーター

    左利きと右利きの両方で操作できる調節可能なハンドストラップ、素早い粗調整と微調整のための線形高さ調整システム、および優れた快適性、操作性、および制御のための XNUMX つのパームグリップ サイド ハンドルを提供します。 キットには、コレット、ダスト シールド、レンチ、キャリング ケースが含まれます。

  • ルーターアクセサリー
  • ルータービット

締結工具付属品全ラインナップを見る

  • ナットセッターとビットホルダー

    安全なグリップとゆるいビットのかみ合いのための強力な磁気チップが特徴です。 インサートビットを保持するための C リングと、現場ですばやく簡単に識別できるように色分けされたリングを装備しています。 熱処理された独自のスチール構造により、ねじれや反りに対する強い耐性があります。

  • スクリュードライバビット

    インパクト/ドリルドライバーによって生成されるピークトルクを吸収して破損を防ぐ独自の先端形状を特徴としています。 先端が剥がれたりぐらついたりするのを防ぐ正確なフィットを提供し、優れた耐摩耗性のためにレーザー硬化された外側の保護シールドを備えています。

ヒートガンとアクセサリー全ラインナップを見る

  • ヒートガンアクセサリー

    エア リダクション ノズル、フック ノズル、エア スプレッダー、ディフレクターおよびリフレクター ノズルが含まれます。 バレルのノーズに素早く取り付けて、さまざまな用途に強力な熱を提供します。 溶接、はんだ付け、収縮、乾燥、解凍の用途に最適です。

  • ヒートガン

    凍結したパイプの解凍、塗装の剥がし、フローリングや布張りの除去に適した人間工学に基づいたヒートガン。 デジタル / ダイヤル コントロールを備え、さまざまな温度調整が可能です。また、連続運転中の快適性を最大限に高めるため、冷感保持ハンドルと熱シールドも備えています。

パワーシアーズ全ラインナップを見る

  • 電気せん断アクセサリ

    交換用ブレード (中央/左) で構成され、互換性のあるミルウォーキー パワー シャーと一緒に使用して、損傷したブレードを交換し、ツールの切れ味を高めます。 刃欠けを軽減する強化刃先と、錆に強いステンレス鋼構造が特徴です。

  • 電気ばさみ

    歪みの少ない金属板の直線カットに使用します。 加速を高める可変速トリガーと、あらゆる角度や方向で切断できる 360 度回転ヘッドを備えています。 ブレード間のボルトを締めたり緩めたりしてブレードのクリアランスを調整するための六角レンチが含まれています。

12

ミルウォーキーについて

同社の製品カタログには、幅広いドリルおよびファスニング ツール、金属加工および木工ツール、ドレン クリーニング製品、掃除機およびファン、リベット ツール、移送ポンプおよび電動クリンパが含まれています。 ミルウォーキー アングルグラインダー 強力なモーター (最大 4 馬力) を備えており、最大速度 6600 rpm でより高速に研削でき、過熱による機器の損傷に対する高い過負荷保護を提供します。 スパイラルベアリングを組み込んでワークピースに最大トルクを伝達し、エポキシコーティングされたモーター巻線で耐久性を高めます。 さらに、連続操作のための 2 本指トリガー スイッチと、快適な手の位置とオペレーターの疲労を軽減する人間工学に基づいたハンドルを備えています。 これらのグラインダーは、バッキング パッドとディスク (別売り) を使用してサンダーに簡単に変換でき、ツールの汎用性が向上します。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

ミルウォーキーの MPN は、ハンマー ドリル ビットおよびダイ グラインダーの同等の Dewalt および Westward への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のミルウォーキー製品が利用可能です。

発送

これらのミルウォーキー製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのミルウォーキーの商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空貨物で配送されます。

主な商号

ミルウォーキーの競争優位性

REDLITHIUM 電池技術

ミルウォーキーのコードレスツールはREDLITHIUMバッテリーパックを利用しており、延長コードや発電機を使用することなく現場で瞬時に電力を供給します。 このバッテリー パックには、環境条件からセルを保護するための完全なエンクロージャと、残量を表示するオンボード バッテリー残量計を備えた一体型セル キャリアが備わっています。 これらは、特許取得済みの REDLINK PLUS インテリジェンスと統合されており、不正な状況からパックを保護し、最適なパフォーマンスを提供し、最大の耐用年数を実現するためにセルを監視します。

よくある質問

ミルウォーキーの TRUEVIEW 照明技術とは何ですか?

ミルウォーキーの TRUEVIEW 照明技術は、色を歪めることなく明るさと明瞭さを提供します。 高品質の LED と光学系を使用して、あらゆるアプリケーションに正確でクリアな照明環境を提供します。 この高出力照明は、暖色、ニュートラル、寒色のオプションで利用できます。

ミルウォーキーコーキングガンの機能は何ですか?

この強力なコードレス ガンは、こぼれによる接着剤の浪費なしに、最も正確なビード コントロールでコーキング/接着剤を供給します。 モーターの振動を排除するコンスタント フロー テクノロジーを使用して、あらゆる粘度レベルで安定したディスペンスとビーズさえも実現します。

加熱されたタフシェル ジャケットの用途は何ですか?

ミルウォーキーの加熱された TOUGHSHELL ジャケットは、ブランドの特許取得済み M12 REDLITHIUM バッテリーを搭載しています。 カーボンファイバーの発熱体を使用して熱を発生させ、それをフロント、バック、ハンドポケットに分散させ、寒い天候下でも快適さを提供します。 発熱体の耐久性を高めるために、防風性と耐水性を提供するポリエステル生地で作られています。