JACKSON SAFETY
SureWerx のサブブランドである Jackson Safety は、溶接および個人用保護具を製造しています。 続きを読む
フィルタ
安全性
溶接
ハンドツール
配管
マテリアルハンドリング
空気力学
照明
アウトドア用品
HVACと冷凍
水力学
フリートと車両のメンテナンス
ファスナー
Hardware
安全性 フィルタ
ジャクソンセーフティについて
Jackson Safety の豊富なカタログには、溶接用ヘルメット、保護メガネ、フェイスシールド アセンブリ、フットウェア トラクション デバイス、ヘルメット、肘と膝の保護パッドが含まれます。 ブランドの 安全メガネ 保護のためにラップアラウンド スタイルのレンズを使用します。 紛失防止に便利なコード付きです。 これらの SG シリーズ保護メガネには、厳しい環境条件での視認性を最大限に高めるための曇り止め/傷防止レンズが付いています。 ジャクソンの安全 溶接ヘルメット 溶接溜まりの鮮明な範囲を確認できる広い視野を提供します。 頻繁に充電する必要のない太陽電池式バッテリーを搭載しています。 これらのユニットには、色合いを 9 から 13 まで変化させる自動暗くなるフィルターが付いています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Jackson Safety MPN は、同等の Westward & Guardian モデル番号への個々の参照を交差させます。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等の Jackson Safety 製品が利用可能です。
発送
これらの安全装置はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便に適しています。
主な商号
Anthem フェイス シールド キット
Anthem フェイス シールド キットは、飛沫、化学物質の飛沫、飛来する破片から保護します。 強度を高めるために射出成形材料で作られています。 これらのキットには大きなアジャスターノブが付いています。...続きを見る
トランスライト
これらのオートダークニング ヘルメットは、True Color テクノロジーで作られており、溶接部を非常に鮮明に表示します。 軽量設計により、ユーザーは長時間着用しても疲れません。...続きを見る
よくある質問
ブランドの安全メガネは紫外線から保護しますか?
ジャクソンの安全メガネ 有害な紫外線から 99.9% 保護します。
Jackson Safety の溶接ヘルメットは、国内または国際規格に準拠していますか?
ブランドの溶接ヘルメットは CE および UKCA 認定を受けており、ANSI Z87.1 および CAN/CSA Z94.3 規格を満たしています。
適切な Jackson Safety 溶接ヘルメットを選択するにはどうすればよいですか?
溶接の種類、使用されている材料、保護レベルなどの要因を考慮してください。