インターナレール
Interna-Rail は、なめらかで丈夫で耐久性のあるアルミニウム製の手すりシステムです。 インライン フィッティングが付属しているため、このアルミニウム製手すりシステムは取り付けが簡単で、印象的な建築的外観を提供します。 このシステムは、中断のないインフィルパネル手すりシステム用のオフセットパネルアタッチメントと統合されており、ユーザーはパネルデザインを焦点として機能させることができます。
1930 年以来、Hollaender は、運動器具、ソーラー パネル サポート & ラック システム、自転車ラック、棚、家具、グラフィック ディスプレイ サポート構造の用途向けに、耐久性に優れた高品質のパイプ フィッティング & 手すりシステムを製造してきました。 同社は米国オハイオ州シンシナティに本社を置いています。 続きを読む
金属プラグ、円形/長方形のベースフランジ、外部カップリング、エルボ、調整可能なスイベルなど、さまざまなアルミニウム製構造継手。 現場または倉庫に一時的な構造物を構築するのに役立ちます。 スケジュール40アルミパイプもご用意しております
スチール/アルミニウム製の手すり延長部、セクション、およびコーナーコネクタは、棚や階段をさらにサポートして、滑りや落下のリスクを最小限に抑えるように設計されています。 高品質のアルミトーボードもご用意しています
このブランドのカタログには、幅広い手すりセクション、エクステンションとコーナー コネクタ、アルミニウム パイプ、構造金具が含まれています。 ホランダー 安全手すり 台帳、階段、荷積みドック、傾斜路の周りで安全を確保します。 ユーザーの疲労や転倒を軽減するために使用されます。 これらの手すりは、構造的な剛性と耐久性のためにスチール/アルミニウム構造を備えています。 これらの手すりの長さは、48、72、および 96 インチの長さで利用可能な手すり延長によって増やすことができます。 ブランドの 構造金具 ツールや機器が端から落ちるリスクを排除するために、手すりを取り付ける際に必要な金属プラグ、ティー、手すりバケット、棚タブ、および調整可能なスイベルが含まれます。 これらのフィッティングはアルミニウム製で、露出した表面の腐食に耐えます。
一部の Hollaender MPN は、Vestil および Grainger の同等のモデル番号への個々の参照を交差させています。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等の Hollaender 製品が入手可能です。
これらの Hollaender 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらの Hollaender の商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空便で配送されます。
Interna-Rail は、なめらかで丈夫で耐久性のあるアルミニウム製の手すりシステムです。 インライン フィッティングが付属しているため、このアルミニウム製手すりシステムは取り付けが簡単で、印象的な建築的外観を提供します。 このシステムは、中断のないインフィルパネル手すりシステム用のオフセットパネルアタッチメントと統合されており、ユーザーはパネルデザインを焦点として機能させることができます。
マルハナバチ安全レールは、構造フィッティングに基づいて構築された、高性能で視認性の高いレール システムです。 ストレート部、コーナー部、エクステンションがあり、約15分で取付可能です。
Hollaender の安全手すりは、取り付けとカスタマイズが簡単なモジュラー設計が特徴です。 手すりは、手すりを支柱または壁に固定するコネクタとブラケットを使用して組み立てられます。 ほとんどのインストールはすぐに実行でき、必要なツールはほとんどありません。
適切な Hollaender 安全手すりの選択は、手すりが設置される環境、必要な安全性と安定性のレベル、カスタマイズの必要性など、さまざまな要因によって異なります。
亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、黒鉄、ステンレス鋼などの金属パイプは、ブランドのスリップオン フィッティングで使用できます。