DIAMABRUSH
フィルタ
パワーツール
クリーニング
ディアマブラシについて
Diamabrush は、さまざまな建築、メンテナンス、建設用途向けに設計された表面処理および仕上げツールの大手メーカーです。 Diamabrush の広範なカタログには、コーティング除去、コンクリート準備、研磨、木材とサイディング、サンディングと再コーティング、およびハンドツールが含まれています。 Diamabrush 3 インチ研磨ディスクは、堅木張りの床の研削、研磨、バフ研磨、ホーニング、切断、穴あけ、研ぎ、ラッピング、サンディング用に設計されています。 自動スクラバーやバッファーとの使用に最適です。 これらは 研磨ディスク 生涯にわたって鋭い切断面を提供するためのダイヤモンド切断面またはブレードを備えています。 それらは12から16インチのブロックサイズで利用できます。 Diamarushはさらに5インチを提供します クラッチプレート ほとんどの標準的なスピードフロアマシンに適合するユニバーサルデザインを備えています。 それらは、ドライブピンを壊して機械を損傷するリスクを排除するために5インチの中央穴を備えた耐衝撃性プラスチック構造を特徴としています。 クラッチプレートは垂直方向に曲がり、水平方向に圧縮して安定性を高めることができます。 幅広いクラッチプレート、ラグナットシステム、交換可能なブレードからお選びいただけます Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ショップ家具
- コミュニケーションツール
- 乾式壁および左官ツール
- ラボの消耗品
- 温水ヒーターおよび付属品
- ポータブルツールボックスとチェスト
- 環境メーター
- ガウジング電極
- カーペットエクストラクターアクセサリー
- フォームキューブ
- APPROVED VENDOR ローフォームビーカー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ コネクタ、3 / 4 極
- GEMS SENSORS FS-150シリーズフロースイッチ
- DIXON 真鍮ナット
- PETERSEN PRODUCTS Oリング
- APOLLO VALVES LD145シリーズ弾力性のある着席バタフライバルブ
- Stafford Mfg シグネチャー シリーズ、ワンピース スプリット 316 ステンレススチール シャフト カラー
- 3M 角型取付金具
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC フラッシュ カバーオール キット
- MILWAUKEE 噴霧器