CONEX BANNINGER
Reduced Straight Coupler, 15 x 12mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 18 x 12mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 22 x 15mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 22 x 18mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 28 x 22mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 8 x 6mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 10 x 8mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 12 x 8mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 12 x 10mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 8mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 10mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 15 x 12mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 18 x 15mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 22 x 15mm Size, 10 Pack
Reduced Straight Coupler, 28 x 22mm Size, 10 Pack
Straight Coupler Bulkhead, 15mm Size, 5 Pack
Straight Coupler Burst Pipe Repair, 12mm Size, 10 Pack
Straight Coupler Burst Pipe Repair, 15mm Size, 10 Pack
Straight Coupler Burst Pipe Repair, 22mm Size, 5 Pack
Straight Coupler With Drain Tap, 15mm Size, 5 Pack
Straight Coupler With Drain Tap, 22mm Size, 5 Pack
Straight Coupler With Air Vent, 15mm Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 12 x 1/4 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 12 x 3/8 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 12 x 1/2 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 15 x 1/4 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 15 x 3/8 Inch Size, 10 Pack
Male Straight Coupler, 15 x 1/2 Inch Size, 10 Pack
コーネックス・バニンジャーについて
1909 年に設立された Conex Banninger は、配管、HVAC/R、医療用途向けの継手、バルブ、付属品を製造しています。 この ISO 9001 認定ブランドは、米国フロリダ州セント オーガスティンに本社を置いています。 Conex Banninger >B< MaxiPro は、さまざまな ASTM 規格に準拠した硬質、半硬質、または焼きなまされた銅管に使用する圧入システムです。 安全で永続的な漏れ防止ジョイントを提供し、空調および冷凍用途に適しています。 従来の技術と比較購入に進む、設置時間が短縮され、柔軟性が高まるため、生産性が大幅に向上します。 ブランドの >B< Press XL フィッティングには、安全で永続的な漏れのない接合を保証するための加圧インジケーターが付いています。 これらの不炎銅製ユニットには過酸化物硬化ゴムシールが付いており、極端な気象条件でも最適なパフォーマンスを発揮します。
Conex Banninger フィッティングをお探しのお客様は、当社 Web サイトでモデル、品目、または相互参照番号を検索できます。 また、注文に必要な最低注文数量を設けずに、さまざまな古い製品や製造中止になった製品の代替品を直接調達しています。
詳細はこちら
- パレットジャッキとアクセサリー
- タスクライト
- 手袋と手の保護具
- コンクリート試験
- 土壌試験
- レスキューナイフとツール
- ナットランナー
- 緊急洗眼およびシャワーアクセサリー
- リブ付き壁コンテナ
- 誘導
- TECHSPRAY IPAクリーニングワイプ
- PORT-A-COOL カバー
- EATON FDPW型可溶分電盤スイッチ
- DAYTON スロットルバルブ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 10 インチインラインスチール軸流ファン
- TEADIT NA1085 アラミド繊維入り圧縮ガスケットシート、CSM バインダー
- NEW PIG 履物消毒マット
- HUMBOLDT ASTM 温度計、水銀、華氏
- YORK 可融性リンク