CONDOR
フィルタ
安全性
マテリアルハンドリング
Electrical
フリートと車両のメンテナンス
配管
テスト機器
接着剤シーラントとテープ
機械加工
塗装設備および備品
ファスナー
Hardware
安全性 フィルタ
使い捨てで耐薬品性のある衣類全ラインナップを見る
耐薬品性の使い捨てエプロン 化学、製薬、食品加工産業での使用向けに設計されており、油、化学薬品、溶剤、弱酸に対する耐性を備えています。 タイ、スナップ、面ファスナーのバリエーションをご用意
耐薬品性の使い捨てつなぎ服 さまざまな足首のスタイル、留め具のタイプ、袖口のスタイルのフード付きと襟付きの使い捨てカバーオールが含まれています
耐薬品性の使い捨てフード 非化学物質の飛沫や流出から頭から肩まで保護します。 追加の補償を提供します。 耐摩耗性と耐引裂性を備えたポリプロピレン/微多孔質ポリエチレン製。 ホワイトとクリーム色をご用意しております
耐薬品性の使い捨てスリーブ 使い捨てバリアガウン ヘアネットのふわふわとひげのネット 靴とブーツのカバー 靴カバーとヘアネットディスペンサー
こぼれ防止用品全ラインナップを見る
吸収パッド 薬品や油性液体を素早く吸収し洗浄するために使用されます。 軽量、中型、重量級のさまざまな用途に適した吸収性の高いポリプロピレン製
吸収性枕 機械の下や手の届きにくい場所で化学薬品、危険な液体、油性液体を浸すために使用するために設計されています。 さまざまな寸法と液体吸収能力をご用意しています
吸収ロール 化学薬品、危険な液体、油性液体の洗浄用の高吸収性ポリプロピレンロール。 150 フィートと 300 フィートのバージョンをご用意
吸収性の靴下とブーム 柔軟性のあるソックスとブームは、角や凹凸のある表面の周りに配置して、こぼれや滴りをすばやく吸収します。 4、10、20 フィートのバリエーションをご用意
緩い吸収剤 湿気を吸収し、非毒性/化学物質の流出を洗浄し、滑ったり、つまずいたり、危険物にさらされるリスクを軽減するために使用されます。 モンモリロナイト粘土は普遍的な液体 (油、水、酸) を容易に吸収し、簡単に使い捨てできるのが特徴です。 25、40、50ポンドのパケットで入手可能
流出バーム こぼれ防止アクセサリ 流出キットとステーション PPE (個人用保護具)、ほうき、使い捨てビニール袋、液体 (油や化学薬品) の浸漬や清掃に使用する 5 ガロンのプラスチックペールなどのモップ用品が含まれます。 小型および大型のキットサイズをご用意しています
目の保護具とアクセサリー全ラインナップを見る
レンズクリーニングステーション 保護メガネを洗浄するための溶液やタオルを保持するのに最適です。 作業場や研究室での作業中に最適な視界を確保する、曇り止め洗浄および研磨ソリューションを備えた非シリコン製の 8 オンス スプレー ボトル
保護眼鏡アクセサリー 保護ゴーグル リーダーアイウェア 保護眼鏡
ヘッド保護全ラインナップを見る
バンプキャップ 頭上のパイプ、低い天井、その他の小さな衝撃から頭を保護するように設計されています。 キャップには小さな通気孔があり、空気の流れを確保し、着用者を涼しく保ちます。
ヘルメットイヤーマフ ヘルメットフェイスシールド取り付けアクセサリー ハード帽子
エルゴノミクス全ラインナップを見る
バックサポート 重いものを持ち上げる際の腰の負担を軽減するために使用されます。 幅広いカムバックルとシングル/ダブルストラップの面ファスナータイプをご用意
ひじと足首のサポート
コンドルについて
Condor は、化学およびマテリアルハンドリング業界で使用される個人用保護具 (PPE) のヨーロッパのブランドです。 Condor のカタログには、さまざまな目、顔、頭、聴覚、呼吸器、手、落下保護製品に加え、安全作業服や靴が含まれています。 Condor Safety Gloves カテゴリで提供される耐温度性、耐薬品性、耐切創性の手袋は CE 規格を超えており、航空宇宙、自動車、建設、金属加工、石油化学産業で広く使用されています。 コンドルは、衝撃や光放射から保護するために、軽量で傷のつきにくい安全メガネも製造しています。 耐薬品性のつなぎ服、コーティングされた手袋、使い捨て手袋、溶接用手袋など、さまざまなサイズと素材のオプションを備えた幅広い Condor 保護具からお選びいただけます。 Raptor Supplies.