Cementex USA
1950 年以来、セメンテックスは二重絶縁ハンドツールのサプライヤーです。 同社は米国ニュージャージー州バーリントンに本社を置き、ユーザーを電気的危険から守る電気安全用の 1000V 安全ツールを専門としています。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
安全性
パワーツール
テスト機器
マテリアルハンドリング
Electrical
フリートと車両のメンテナンス
照明
配管
クリーニング
Hardware
機械加工
モーター
実験用品
空気力学
動力伝達
パンプス
セメンテックス宇佐について
ブランドの幅広いカタログには、交換可能な工具、レンチ、プライヤーとクリンパ、ドライバーとナットドライバー、特殊工具、PPE アクセサリが含まれています。 セメンテックスコート&パンツキット アークフラッシュ事故の危険にさらされている電気作業員に保護と快適さを提供します。 フロント、ふくらはぎ、足首に FR ベルクロが付いているので、簡単にアクセスでき、しっかりと閉じられ、アークにさらされた場合でも素早く取り外すことができます。 これらのコートとパンツのキットには、ユーザーの顔へのアーク曝露と霧の形成を防ぐ防曇フェイスシールドが装備されています。 ブランドの トルクレンチ 低摩擦トルク制御機構を備えており、時計回りおよび反時計回りの方向で正確な測定値を生成します。 さらに、正確なトルク設定を可能にする XNUMX つの校正調整 (メジャーおよびファイン) を提供します。 これらのレンチにはツイストロック カラーが組み込まれており、所定の読み取り値でスケールをロックし、ロック位置に留まります。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Cementex MPN は、同等の Salisbury、Klein Tools、および Channellock モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のセメンテックス製品が入手可能です。
発送
これらのセメンテックス製品は、小型から大型まで多岐にわたります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Cementex 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
よくある質問
アークレーティングの衣類とは何ですか?
アーク対応衣類は、アークフラッシュの熱的危険に耐えることがテストされた素材で作られています。 衣服は、アーク熱性能値 (ATPV) または破壊エネルギー (EBT) の観点から評価されます。これは、衣服が破れて開き、着用者が火傷にさらされる前に衣服が耐えることができるエネルギー量を示します。
適切なアーク フラッシュ衣類キットを選択するにはどうすればよいですか?
適切なアーク フラッシュ衣類キットを選択するには、実行する作業の危険レベルと、PPE に必要な ATPV または EBT 定格を考慮する必要があります。
アークフラッシュウェアのメンテナンス方法は?
- 毎回使用する前に、衣類に損傷や摩耗の兆候がないか点検してください。
- 破損または摩耗したアイテムはすぐに交換してください。
- 衣類は直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- アークフラッシュ衣類には漂白剤、柔軟剤、その他の化学物質を使用しないでください。
- 衣服を過度の熱にさらさないでください。
適切なセメンテックス アーク フラッシュ フードを選択するにはどうすればよいですか?
アーク フラッシュ フードを選択購入に進むきは、必要なアーク定格、他の PPE との互換性、快適性、フィット感などの要素を考慮することが重要です。