BOLLE SAFETY
フィルタ
安全性
安全性 フィルタ
目の保護具とアクセサリー全ラインナップを見る
処方インサートホルダー Atom、Chronosoft、Tracker Rx インサートは、保護フェイスマスクの上から着用できる処方眼鏡にフィットするように設計されています。 D3 定格により、液体飛沫からの保護が保証されます。 TPR およびグリルアミドフレームのオプションが利用可能
保護眼鏡アクセサリー 180度のパノラマビューと完璧な光学品質を提供するコブラダストゴーグルストラップとフォームキットが含まれています。 液体の飛沫保護のために調整可能なストラップとフォームシールで取り付けるための交換可能な滑り止めのピボットテンプルを備えています。 交換用バイザーもご利用いただけます
保護ゴーグル 曇り止めと耐傷性コーティングを施したポリカーボネートレンズを採用し、結露の影響を取り除き、傷の発生を最小限に抑えます。 ゴーグルを所定の位置に保つための調節可能なストラップを装備しています。 TPR、PVC、Kraton フレームのオプションが利用可能
保護眼鏡 有害物質が目に入るのを防ぐのに適したラップアラウンドフレームデザインを特徴とする防曇性、耐傷性、疎水性の安全メガネ。 完全な UV 保護を提供し、OTG およびフルフレーム オプションで利用可能
ボッレの安全性について
Bolle Safety は、自動車、建設、鉱業、製薬業界向けのメガネ、ゴーグル、フェイス シールドの大手メーカーです。 同社の製品カタログには、溶接用安全メガネ、戦術メガネ、処方箋、B ラインが含まれています。 Bolle Safety 偏光グラスは、優れた太陽光の眩しさから保護し、粒子、化学物質、水、その他の有害な物質がユーザーの目に入るのを防ぎます。 これらの ANSI 認定メガネには、垂直光線のみを通過させる積層フィルターが内蔵されており、視覚的な快適性が向上し、視界の鮮明さが向上します。 IRI-s シリーズ Bolle 安全メガネは、レンズの両面に永続的なプラチナ コーティングを備えており、引っかき傷や強力な化学薬品に対して高い耐性を示し、曇りを遅らせるのに役立ちます。 Bolle の安全メガネ、処方箋インサート ホルダー、保護ゴーグル、保護眼鏡アクセサリの幅広いラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.