Bevel Tool
オランダのヘルダーラントに本社を置く Bevel Tools は、耐久性と安全性を高めるソフト エッジを作成する金属の面取りおよび丸み付け製品を製造しています。 続きを読む
フィルタ
パワーツール
動力伝達
空気力学
配管
クリーニング
家具のおもてなしとフードサービス
ベベルツールについて
このブランドの広範なカタログには、ルータービット、ベベラー、インサートベアリング、プレートとプレートカバー、ロータリーブラシとパッドドライバーが含まれています。 ベベルツール アルミニウムベベルルーターヘッド 構造剛性と耐食性を高めるためにアルミニウム構造を採用しています。 これらのルーターヘッドは、細かい切断と最適なパフォーマンスを実現する角度の付いたカッターヘッドを備えています。 ブランドのBevel Mite 空気圧モーターベベルツール 性能を向上させるために空気圧モーターを搭載しています。 これらのツールには、35 秒以内にルーター ヘッドを交換できるスピンドル ロック ボタンが備えられています。 強度を高めるため、硬化 (窒化) 鋼製の自由回転フランジが付いています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
同社の面取りツールをお探しのお客様は、当社 Web サイトでモデル、品目、または相互参照番号を検索してください。 また、さまざまな古い製品や製造中止になった製品の代替品を直接調達しており、注文に必要な最低注文数量はありません。
発送
これらの Bevel Tools 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
ベベルメイト
Bevel Mite は、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな素材に面取りエッジを作成するために使用されるコンパクトな手持ちツールのシリーズです。 精密な切断や成形作業に使用するように設計されています。...続きを見る
ベベルダニ
Bevel Mite マシンは簡単かつ柔軟に使用できるように設計されており、重量制限はわずか 2 kg なので、軽くて操作が簡単です。 これらの手持ち式機械は、素早い面取り、丸み付け、...続きを見る
よくある質問
適切なルータービットを選択するにはどうすればよいですか?
適切なルータービットの選択は、扱う材料の種類と作成したい特定のカットによって異なります。 目の前の作業に適しており、希望するカットのサイズと形状に一致するビットを選択することが重要です。
ブランドのベベルガイドとベベルツールの違いは何ですか?
ベベル ガイドは通常、鋸またはルーター テーブルに取り付けられる固定ツールです。 ブレード/ビットが特定の角度で切断するためのガイドを提供し、面取りされたエッジを作成します。 ベベルガイドは、特に大きなワークピースや高レベルの精度が必要な材料を扱う場合に、一貫した正確なカットを作成するのに役立ちます。 一方、ベベルツールは、金属、プラスチック、木材に面取りされたエッジを作成するために使用される手持ちツールです。 エッジやコーナーの角度や面取りの作成など、精密な切断や成形作業向けに設計されています。 ベベルツールは軽量で操作が簡単です。
Bevel Tools のステンレススチール製フランジ ヘッドを取り付けるにはどうすればよいですか?
- まず、取り付けているフランジ ヘッドが、実行しているタスクに適したサイズとタイプであることを確認します。
- 必要に応じて、既存のフランジ ヘッドを反時計回りに緩めて面取り機から取り外します。
- ベベルツールのステンレススチール製フランジヘッドを面取り機のスピンドルに置き、時計回りに回して締めます。 必要に応じてレンチまたはペンチを使用して、しっかりと固定されていることを確認します。
- フランジ ヘッドが面取り機にしっかりと取り付けられたら、適切な面取りブレードをフランジ ヘッドの取り付け穴に挿入します。
- メーカーの指示に従って、ブレードが適切に位置合わせされ、締め付けられていることを確認してください。
- 面取り機をテストして、フランジ ヘッドとブレードがしっかりと取り付けられ、適切に動作することを確認します。
詳細はこちら
- 配管ツール
- ストレージロッカー
- 自動車電気
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 研磨マウントポイント
- 金属加工液
- トレンチャーショベル
- 床研削盤
- ろ過された遠心供給人工呼吸器より少ないドライブパッケージ
- リングゲージ
- THERMOSOFT 手動床暖房サーモスタット
- DOMINATOR ドライバーハンドルバール
- IDEAL 絶縁ドライバーセット
- DAYTON インラインブロワー30インチ
- ELMA ULTRASONICS 断熱ヒンジ付き蓋
- MITUTOYO スチールルール、フレキシブル
- HALTEC タイヤインフレータ
- SALSBURY INDUSTRIES 3列メールボックス用トリムキット
- NOTRAX アンチスタットPOPESDマット
- RETRACTA-BELT シングルベルトレシーバーポスト