ZURN ZS880-32シャワードレンリニアステンレス鋼32インチ長さ
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
アイテム価格 | シャワー排水 |
色/仕上げ | ミル |
接続 | ハブなし |
排水材 | タイプ304ステンレス鋼 |
グリッドマテリアル | タイプ304ステンレス鋼 |
長さ | 32 " |
材料 | ステンレス鋼 |
彼をパイプにする | 2" |
製品データシート | zurn-zs880-28-eo.pdf |
タイプ | 線形 |
UPC | 670240783799 |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3925900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。