入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 1/2 "NPSMスレッド |
蛇口の操作 | 測光 |
蛇口の注ぎ口 | インテグラルブラス |
終了 | クロムメッキ |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
ハンドルタイプ | プッシュボタン |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 1 |
製品データシート | zurn-z86100-xl.pdf |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
注ぎ口の長さ | 3.75 " |
UPC | 670240373082 |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8481801030 |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | コンプライアンス | 接続 | ハンドルタイプ | 取り付け穴の中心から中心へ | 装着タイプ | ハンドル数 | 穴の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z831B4-XL-FC | - | 鉛フリー | 1 / 2-14 "NPSM | 刃 | 6 "から20"まで調整可能 | デッキ | 3 | 3 | ¥25,966 | ||
Z6915-XL | 真鍮 | - | 1 / 2 " | センサー | - | デッキ | 1 | 1 | ¥61,478 | ||
Z812A4-XL | 真鍮 | カリフォルニア健康安全コード116875; バーモント2470h | 1/2 "NPSM | 刃 | 6" | デッキ | 2 | 2 | ¥25,966 | ||
Z86100-XL-CP4 | 金属 | - | 1/2 "NPSM | プッシュ | 4" | - | 1 | 3 | ¥16,553 | ||
Z81104-XL | 真鍮 | - | 1/2 "MIPS | 刃 | 4" | センターセット | 2 | 2 | ¥16,942 | ||
Z81000-XL | 真鍮 | - | 1/2 "MIPS | レバー | 4" | センターセット | 1 | 2 | ¥18,868 | ||
Z86500-XL | 金属 | - | 1/2 "NPSM | プッシュ | 4" | センターセット | 2 | 3 | ¥24,569 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。