アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
アンプ | 2.00A |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 3/8 "圧縮 |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | センサー |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 1.50 gpm |
ハンドルタイプ | なし |
高さ | 6.5 " |
取り付け穴の中心から中心へ | シングルホール |
装着タイプ | 表面 |
ハンドル数 | 0 |
穴の数 | 1 |
電源 | (4)単三電池 |
製品データシート | zurn-z6913-xl-aca-e.pdf |
交換用カートリッジ | 製造元No.4UZP3 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
センサー範囲 | 7.5 " |
形状 | 低アーク |
注ぎ口の長さ | 6.5 " |
温度コントロール | はい |
バルブタイプ | 圧縮 |
電圧 | 6 VDC |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 31.24 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。