ZURN Z5344.520.1.07.00.0バスルームシンクキット18-1 / 4インチ幅10インチ高さ
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
アイテム価格 | バスルームシンクキット |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 2-1 / 2」 |
ボディ材質 | ガラスの中国 |
ボウルの深さ | 7.5 " |
お椀型 | D字型 |
ボウルサイズ | 10-1/2" x 16-1/2" |
色 | ホワイト |
ドレン開口部 | 1.25 " |
蛇口取り付けセンター | 4" |
蛇口の操作 | デュアルハンドル |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
装着タイプ | 壁 |
穴の数 | 3 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 18.25 " |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
サイドスプラッシュ | 有り |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 23.47 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 70.1 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 6910100030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | バックスプラッシュ | ボウルの深さ | 穴の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サイドスプラッシュ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5354.119.1.07.00.00 | 壁 | 有り | 7" | 3 | 7" | 19.5 " | 17.13 " | いいえ | ¥77,022 | ||
Z5344.525.3.07.00.6 | 壁 | 有り | 7.5 " | 3 | 10 " | 20 " | 18.25 " | 有り | ¥79,766 | ||
Z5358.530.1.07.00.00 | 壁 | 有り | 7" | 3 | 7" | 19.5 " | 17.13 " | いいえ | ¥65,133 | ||
Z5354.660.1.07.00.0 | 壁 | 有り | 7" | 3 | 7" | 19.5 " | 17.13 " | 有り | ¥112,712 | ||
Z5118.530.1.07.00.00 | カウンター甲板 | いいえ | 8.875 " | 3 | 9.375 " | 20.5 " | 17.25 " | いいえ | ¥68,002 | ||
Z5361.604.1.07.00.0 | 壁 | 有り | 7.5 " | 1 | 11.5 " | 20 " | 18.25 " | 有り | ¥134,062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。