ZURN Z5114.119.1.07.00.0蛇口付き洗面台長さ20インチの楕円形
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
アイテム価格 | 洗面台 |
バックスプラッシュ | いいえ |
ボディ材質 | ガラスの中国 |
ボウルの深さ | 6-9 / 16」 |
お椀型 | オーバル |
ボウルサイズ | 8.875 " |
色 | ホワイト |
ドレン開口部 | 1.25 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 4」 |
蛇口の操作 | マニュアル |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
装着タイプ | 立ち寄る |
穴の数 | 3 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 8.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 17 " |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
サイドスプラッシュ | いいえ |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 48.26 |
プロダクト | モデル | 蛇口の操作 | 穴の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
Z5111 | デュアルハンドル | 1 | ¥14,369 | ||
Z5114 | デュアルハンドル | 3 | ¥19,275 | ||
Z5114.521.1.07.00.0 | 手動手首刃 | 3 | ¥60,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。