アイテム価格 | トラップ入門書 |
色/仕上げ | 洗練されたクロム |
接続 | スリップナット |
ゲージ | 20 |
入口/出口 | 1-1 / 2インチ |
長さ | 11.5 " |
材料 | クロームメッキ、真鍮鋳物 |
彼をパイプにする | 1-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 7419910010 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。