入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタブアウト |
ボディ材質 | 銅 |
接続タイプ | PEX |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
PEXサイズ | 1 / 2 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 33度から200度F |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QSTUBLXXF | フランジ付きPEX | 8 "×1 / 2" | ¥2,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。