入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遷移カップリング |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | PEX |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
PEXサイズ | 1 / 2 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 33度から200度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | PEXサイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QQC44CGXNPK1 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥1,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。