入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンドサポート |
高さ | 3.5 " |
長さ | 6.5 " |
材料 | 金属 |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
管のサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | チューブ |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302498090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。