アイテム価格 | 電力変換器、6 VDC |
ブランドに合う | ズーン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 41J523, 41J524, 41J526, 41J525 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | Z6912-XL-Z6913-Xl、Z6915-XL |
材料 | 銅、プラスチック |
UPC | 670240582446 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8504409510 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。