入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Escutcheonとカップリングアセンブリ |
ブランドに合う | ズーン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 25CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | Z6000AV-HET、Z6003AV-ULF、Z6003AV-WS1、Z6003-WS1-YB-YC |
サイズ | 3 / 4 " |
タイプ | ジャガイモ |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 製造元で使用するため。 モデル番号 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
P6000-H | Z600A、Z6000 | 1.5 " | ¥4,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。