アイテム価格 | グランドジョイントコントロールストップアダプター |
ブランドに合う | ズーン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 25CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | Z6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPM |
タイプ | フラッシュバルブ |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。