入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュチューブ |
ブランドに合う | ズーン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS |
インレット | 1-1 / 2」 |
サイズ | 1 1/2 x 9 " |
タイプ | 真空遮断弁 |
UPC | 670240414198 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
P6000-3-A-AA-CP | 1 1/2 x 24 " | ¥5,248 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。