アイテム価格 | フラッシュチューブ/バキュームブレーカー |
ブランドに合う | ズーン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS |
サイズ | 1 1 / 2 "21" |
タイプ | フラッシュバルブ |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 55.37 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。