入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クッション |
高さ | 2.375 " |
長さ | 3 19 / 64 " |
材料 | 鋼 |
金属検出可能 | いいえ |
パイプサイズ | 1" |
タイプ | ヘビー |
幅(Width) | 1.187 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。